EMBOUT DE VISSAGE PH1
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de vissage PH1 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/PH, PH, Six pans extérieurs, différentes tailles, différentes longueurs : 25 mm, 50 mm, 148 mm,..., et différentes matières : Acier, S2.
L'embout de vissage PH1 se distingue par sa précision et sa durabilité, des qualités essentielles pour les professionnels exigeants. Conçu pour s'adapter parfaitement aux vis à tête Phillips de taille 1, cet embout assure un vissage efficace sans endommager la tête de vis, réduisant ainsi le risque de glissement ou de dérapage lors de l'application de force. L'embout de vissage PH1 trouve son utilité dans une variété de domaines, notamment dans l'assemblage de meubles, l'installation d'équipements électroniques et la réparation d'appareils ménagers, où la précision et la fiabilité sont primordiales. Sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.