PARE PLUIE HPV
Pare-pluie HPV : protégez la paroi tout en évacuant la vapeur d'eau
Les pare-pluie HPV, ou membranes hautement perméables à la vapeur, sont posés à l'extérieur des parois et des toitures pour empêcher la pénétration de l'eau tout en laissant migrer l'humidité vers l'extérieur. Ils protègent l'isolant et le support contre la pluie battante, le vent et les infiltrations ponctuelles, sans enfermer la vapeur dans la construction. La gamme Würth associée comprend des écrans sous-toiture Perspire de 120, 160 et 225 g/m², en rouleaux de 50 m, ainsi qu'un ruban adhésif de 60 mm destiné à assurer la continuité de l'étanchéité à l'air et au vent.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une membrane pare-pluie doit résoudre un paradoxe de physique du bâtiment : empêcher l'eau liquide d'entrer tout en permettant à la vapeur de sortir. Les membranes HPV ont été développées pour répondre à cette contrainte grâce à une structure microporeuse ou multicouche. La valeur Sd, exprimée en mètres, permet de comparer leur résistance au passage de la vapeur : plus elle est faible, plus la membrane est ouverte à la diffusion. Cette caractéristique ne dispense pas de concevoir correctement la paroi, mais elle aide à limiter les risques de condensation dans l'isolant.
Les points forts de ce type de produits
- Protection de l'isolant et de la structure contre la pluie et le vent.
- Perméabilité à la vapeur favorisant le séchage de la paroi vers l'extérieur.
- Rouleaux de 50 m permettant une pose rapide sur de grandes surfaces.
- Choix de grammages selon la résistance mécanique et la configuration de l'ouvrage.
- Ruban adhésif dédié pour traiter les recouvrements et les points singuliers.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Écran HPV TR1 : grammage de 120 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 1,5 m, soit une zone de 75 m².
- Écran HPV TR2 : grammage de 160 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 1,5 m, avec version sans bandes ou bandes auto-adhésives des deux côtés.
- Écran HPV TR3 : grammage de 225 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 1,5 m, soit une zone de 75 m².
- Ruban de raccordement : largeur 60 mm, support en film PE avec maille, adhésif acrylique, coloris transparent ou noir.
- Pose : sur support continu, discontinu ou directement au contact de l'isolant selon la membrane et le système constructif.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Écrans sous-toiture sous couverture inclinée.
- Protection de façades ventilées et de parois à ossature bois.
- Rénovation énergétique avec ajout d'une isolation par l'extérieur.
- Construction neuve lorsque l'isolant doit être protégé avant la pose du parement.
- Traitement des raccords, recouvrements et traversées avec un ruban compatible.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter le sens de pose et les recouvrements indiqués pour la membrane.
- Éviter les plis et les tensions excessives qui pourraient fragiliser l'écran.
- Fixer la membrane avec des moyens compatibles et protéger les points de perforation.
- Réaliser les raccords avec un ruban adapté, sur un support propre, sec et dépoussiéré.
- Vérifier la compatibilité entre le pare-pluie, l'isolant, le bardage et la ventilation de la façade.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de membrane | Grammage | Rouleau | Particularité | Application |
|---|---|---|---|---|
| Perspire HPV TR1 | 120 g/m² | 50 m x 1,5 m ; 75 m² | Étanche et perméable | Sous-toiture et façade possible |
| Perspire HPV TR2 | 160 g/m² | 50 m x 1,5 m | Avec ou sans bandes auto-adhésives | Sous-toiture et contact direct avec l'isolant |
| Perspire HPV TR3 | 225 g/m² | 50 m x 1,5 m ; 75 m² | Respirante et étanche | Support continu ou discontinu |
| Ruban Eurasol Ultra | — | Largeur 60 mm | Film PE avec maille, adhésif acrylique | Raccords et étanchéité à l'air et au vent |