ECRAN PARE-PLUIE POUR OSSATURE BOIS
Pare-pluie pour ossature bois : protégez la façade et laissez sécher la paroi
Les pare-pluie pour ossature bois sont des membranes souples installées sur la face extérieure des murs à structure bois, sous le bardage ou un autre parement ventilé. Leur rôle est de bloquer l'eau de pluie et les infiltrations liées au vent tout en permettant à la vapeur d'eau de migrer vers l'extérieur. Cette perméabilité limite le risque d'humidité emprisonnée dans l'isolant ou le bois. La gamme associée comprend des écrans HPV TR1 et TR2 en rouleaux de 50 m, avec des largeurs de 1,5 ou 3 m et des grammages de 120 à 160 g/m².
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans une paroi à ossature bois, la membrane extérieure doit protéger le matériau contre la pluie sans empêcher son séchage. Ce besoin a conduit au développement de membranes dites respirantes, capables de gérer la migration de vapeur selon les différences de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. La largeur du rouleau est aussi un élément de conception important : un lé de 3 m peut réduire le nombre de raccords sur une façade et donc limiter les points singuliers à traiter.
Les points forts de ce type de produits
- Protection de l'ossature bois, de l'isolant et du parement contre la pluie battante.
- Perméabilité à la vapeur adaptée au séchage de la paroi vers l'extérieur.
- Formats de 1,5 ou 3 m de largeur pour limiter les chutes et les raccords.
- Grammages différenciés selon la robustesse attendue pendant la pose et l'exposition.
- Pose possible sur support continu, discontinu ou directement contre l'isolant selon le système.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Écran HPV TR2 sous-toiture : 160 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 1,5 m, avec version à bandes auto-adhésives ou sans bandes.
- Écran pare-pluie HPV TR1 pour façade : 120 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 3 m.
- Écran pare-pluie HPV TR2 pour façade : 160 g/m², rouleau de 50 m et largeur de 3 m.
- Structure : membrane hautement perméable à la vapeur destinée à être protégée par un bardage ou un parement extérieur.
- Raccords : recouvrements et traversées à traiter avec un adhésif compatible afin de préserver la continuité de l'étanchéité.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Murs à ossature bois en construction neuve ou en rénovation.
- Façades ventilées sous bardage bois, métal ou panneau.
- Protection extérieure d'une isolation posée entre montants.
- Parois verticales nécessitant une évacuation de la vapeur vers l'extérieur.
- Ouvrages où la réduction du nombre de raccords améliore la rapidité de pose.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le sens de pose et respecter la ventilation prévue derrière le bardage.
- Prévoir les recouvrements nécessaires et éviter de placer un raccord dans une zone exposée sans protection.
- Fixer la membrane sans la déchirer, puis protéger les agrafes ou pointes avec le système prévu.
- Traiter les angles, fenêtres et traversées avec des accessoires compatibles.
- Ne pas substituer un pare-pluie à un pare-vapeur intérieur : chaque membrane a une fonction spécifique.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pare-pluie | Grammage | Dimensions du rouleau | Particularité | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Perspire HPV TR2 sous-toiture | 160 g/m² | 50 m x 1,5 m | Avec ou sans bandes auto-adhésives | Ossature bois et sous-toiture |
| Perspire HPV TR1 façade | 120 g/m² | 50 m x 3 m | Membrane étanche et résistante | Façades à ossature bois |
| Perspire HPV TR2 façade | 160 g/m² | 50 m x 3 m | Membrane étanche et durable | Façades ventilées et parois bois |