GOUJON D'ANCRAGE M6

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, 50 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M6 est un composant essentiel dans le domaine de la construction et de la fixation. Grâce à sa conception robuste et sa taille adaptée, ce goujon offre une solution fiable pour ancrer solidement les structures légères aux supports en béton ou en maçonnerie. Avec sa facilité d'installation, le goujon d'ancrage M6 se prête à une variété d'applications, allant de la fixation de cadres de porte et de fenêtres jusqu'à l'ancrage de petites étagères et de supports muraux. Sa résistance à la corrosion et sa durabilité assurent une tenue sûre et durable, faisant du goujon d'ancrage M6 un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution d'ancrage fiable et efficace.