VIS M12 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 153 vis M12 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M12 pas 100 est une fixation mécanique essentielle dans de nombreux secteurs industriels. Elle se caractérise par un diamètre nominal de 12 mm et un pas de filetage de 1,00 mm, garantissant une connexion robuste et précise. Utilisée principalement dans la construction, l'ingénierie mécanique et l'automobile, cette vis assure une résistance élevée et une durabilité accrue. Elle est idéale pour les assemblages nécessitant une sécurité maximale et une résistance aux vibrations. Les matériaux de fabrication varient, incluant l'acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion. Les professionnels apprécient sa compatibilité avec des écrous et rondelles standards, facilitant ainsi les opérations de maintenance et de montage. Sa conception répond aux normes industrielles strictes, garantissant une performance fiable dans les environnements exigeants.