ÉCRAN SOUS TOITURE HPV

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Écran de sous-toiture HPV pour professionnels.
Filter

Écrans sous toiture HPV : protégez l’isolant et évacuez la vapeur sous la couverture

Les écrans sous toiture HPV sont des membranes souples placées sous la couverture pour protéger l’isolant et la charpente contre les infiltrations, la neige poudreuse et les poussières, tout en facilitant la migration de la vapeur d’eau vers l’extérieur. La gamme Würth associée comprend des écrans en polypropylène, polyester et film polyéthylène, avec grammages d’environ 120 à 225 g/m², rouleaux de 50 m et largeur de 1,5 m. Certaines versions offrent des bandes autocollantes intégrées, une résistance à l’eau W1 ou des accessoires de pose.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le rôle d’un écran sous toiture est souvent comparé à celui d’un parapluie placé sous la couverture : il ne doit pas empêcher le toit de respirer, mais il doit recueillir et évacuer les pénétrations accidentelles. La performance HPV dépend de la continuité de la membrane et de la valeur SD. Les bandes autocollantes, rubans et accessoires facilitent cette continuité au niveau des recouvrements. Les écrans se différencient aussi par leur grammage et leur résistance mécanique, critères importants lorsque la pose se fait sur une charpente ou avant la couverture définitive.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection de la charpente et de l’isolant contre les infiltrations extérieures
  • Haute perméance à la vapeur pour favoriser le séchage vers l’extérieur
  • Résistance à la pénétration d’eau W1 sur plusieurs références
  • Rouleaux de 50 m avec surface d’environ 75 m²
  • Versions sans bandes ou avec bandes autocollantes des deux côtés
  • Grammages de 120, 160, 165 ou 225 g/m² pour adapter robustesse et manutention
  • Accessoires disponibles : rubans d’étanchéité, agrafes et lots prêts à poser

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Écrans TR1 : environ 120 g/m², 1,5 x 50 m, résistance thermique -40 à +80 °C
  • Écrans TR2 : environ 160 g/m², 1,5 x 50 m, résistance à l’eau W1 sur la référence détaillée
  • Écrans TR3 : environ 225 g/m², valeur SD proche de 0,02 m et résistance W1
  • Écran Ultra TR2 : environ 165 g/m², mélange polypropylène, polyester et film PE, conforme EN 13859-1
  • Résistance mécanique : valeurs de déchirure longitudinales et transversales d’environ 120 à 300 N selon le modèle
  • Classe de matériau : E ou E,d2 selon la référence et les conditions d’essai
  • Rouleaux : 50 m de long, 1,5 m de large et 75 m² ; poids du rouleau variable selon le grammage

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Toitures inclinées sous tuiles, ardoises ou couvertures compatibles
  • Construction neuve et rénovation de charpentes isolées
  • Protection de l’isolant avant la pose de la couverture
  • Traitement des toitures exposées à la neige poudreuse ou aux pénétrations accidentelles
  • Raccordement autour des fenêtres de toit, cheminées et pénétrations
  • Pose avec accessoires d’étanchéité, agrafes et rubans compatibles

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Contrôler la pente minimale, le sens de pose et les prescriptions du système de couverture
  • Poser l’écran avec des recouvrements suffisants et maintenir la continuité aux points singuliers
  • Utiliser les bandes autocollantes ou rubans compatibles pour fermer les recouvrements
  • Éviter les tensions excessives, plis coupants et perforations inutiles
  • Respecter la durée d’exposition aux UV et poser la couverture dans le délai prévu
  • Laisser la lame d’air et les ventilations prévues fonctionner correctement
  • Réparer toute déchirure avant l’isolation et vérifier la continuité autour des pénétrations

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d’écranGrammageRouleauEau / vapeurAccessoireUsage
HPV TR1120 g/m²1,5 x 50 m, 75 m²HPV, valeur SD selon modèleSans ou avec ruban séparéProtection courante
HPV TR2160 g/m²1,5 x 50 m, 75 m²W1Bandes autocollantes possiblesToiture plus sollicitée
HPV TR3225 g/m²1,5 x 50 m, 75 m²W1, SD env. 0,02 mRubans de jonctionRésistance renforcée
Ultra HPV TR2165 g/m²1,5 x 50 m, 75 m²W1Accessoires selon systèmeHaute perméance
Lot écran + agrafesSelon écranConditionnement de poseSystème completAgrafes inclusesGain de préparation
Lot écran + rubanSelon écranConditionnement de poseSystème completRuban inclusRecouvrements étanches

Le choix d’un écran sous toiture HPV doit s’appuyer sur la composition complète de la toiture. La valeur SD, la résistance à l’eau, le grammage et la présence de bandes autocollantes permettent d’orienter la sélection. Une mise en œuvre continue, protégée des UV et correctement raccordée est indispensable pour préserver l’isolant et la charpente.