ROULEAU PARE PLUIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rouleau pare pluie pour professionnels.
Filter



Rouleaux de pare-pluie : protégez vos toitures et vos isolants tout en laissant respirer la structure

Les rouleaux de pare-pluie, aussi appelés écrans de sous-toiture, sont des membranes respirantes posées sous la couverture. Ils bloquent l'eau qui parvient à s'infiltrer, protègent l'isolant et la charpente, et laissent la vapeur d'eau s'évacuer de la paroi. Fournis en grands rouleaux de polypropylène, ils sont complétés par des rubans adhésifs spécifiques qui assurent l'étanchéité des raccords. Les couvreurs, charpentiers et professionnels de la rénovation les utilisent pour sécuriser les toitures neuves comme existantes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Sous une toiture en tuiles ou en ardoises, l'eau de pluie ne reste jamais totalement à l'extérieur : le vent peut en projeter sous les éléments de couverture, et la neige poudreuse s'infiltre parfois en hiver. Autrefois, on posait des planches ou du carton goudronné sous la couverture pour limiter ces entrées. Les membranes modernes en polypropylène ont changé la donne, car elles sont à la fois imperméables à l'eau liquide et ouvertes à la diffusion de vapeur. Ce principe de respirabilité évite la condensation dans les combles, une cause fréquente de dégradation des isolants et des charpentes. Pour l'utilisateur, un autre avantage apparaît : posée avant la couverture, la membrane protège le chantier en cas d'averse.


Les points forts de ce type de produits

  • Une protection efficace de l'isolant et de la structure contre la pluie, le vent et les infiltrations d'eau
  • Une membrane respirante hautement perméable à la vapeur d'eau, qui laisse sortir l'humidité de la paroi
  • Une toiture provisoire possible jusqu'à 3 mois pour sécuriser un chantier en attendant la couverture définitive
  • Une bonne résistance à la déchirure, utile lors de la pose et des manipulations
  • Des rouleaux de grande longueur qui limitent les raccords et accélèrent la pose
  • Un ruban adhésif dédié pour assurer la continuité de l'étanchéité aux raccords et aux recouvrements

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matériau : polypropylène, avec une masse de 120 g/m² (version TR1) ou 160 g/m² (version TR2)
  • Épaisseur : 0,55 mm pour la TR1 et 0,7 mm pour la TR2
  • Format du rouleau : 50 m x 3 m, soit 150 m² par rouleau, avec 42 rouleaux par palette pour la TR1 et 33 pour la TR2
  • Valeur Sd de 0,02 m, qui traduit une très forte perméabilité à la vapeur d'eau
  • Classe d'étanchéité à l'eau W1, résistance à la déchirure de 120 à 135 N (TR1) et de 190 à 225 N (TR2)
  • Plage de températures d'utilisation de -40 °C à +80 °C, coloris gris tacheté
  • Ruban adhésif : film PE avec maille, adhésif acrylique sans solvant, largeur de 60 mm, longueur de 25 m, transparent ou noir, pose de -10 °C à +50 °C, stockage de 24 mois

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Sous-toiture de charpentes et de toitures en pente
  • Écran de sous-toiture pour les toitures en tuiles, ardoises ou zinc
  • Protection provisoire de chantier avant la mise en place de la couverture
  • Bardages et façades ventilées, selon les préconisations du fabricant
  • Rénovation de toiture avec remplacement de la couverture
  • Raccords, relevés et recouvrements avec le ruban adhésif pour pare-pluie

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Déroulez le rouleau parallèlement à l'égout, en commençant par le bas de la toiture, avec des recouvrements conformes aux préconisations
  • Fixez la membrane sur les chevrons ou le support avec des fixations adaptées, sans la tendre excessivement
  • Prévoyez un recouvrement suffisant et collez les jonctions avec le ruban adhésif sur un support propre et sec
  • Respectez la durée d'exposition maximale aux UV avant la pose de la couverture, soit 3 mois pour les écrans cités
  • Évitez de marcher directement sur la membrane sans protection pour ne pas l'abîmer
  • Stockez les rouleaux à l'abri de l'humidité, à plat ou debout selon la consigne
  • Suivez les règles de l'art et les documents techniques applicables pour la pose en toiture

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Référence Grammage / épaisseur Rouleau Résistance à la déchirure / usage
Pare-pluie TR1 120 g/m², 0,55 mm 50 x 3 m (150 m²), 42 par palette 120 à 135 N, toiture provisoire 3 mois
Pare-pluie TR2 160 g/m², 0,7 mm 33 rouleaux par palette 190 à 225 N, résistance renforcée
Ruban adhésif Ultra pour pare-pluie Film PE avec maille, adhésif acrylique 60 mm x 25 m, transparent ou noir Raccords, UV 6 mois, pose de -10 à 50 °C