JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 14X20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Joint d'étanchéité 14x20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Acier,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Joint d'étanchéité 14x20 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 14x20 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces ou pièces dans des applications industrielles. Avec une section de 14x20 mm, il est conçu pour prévenir les fuites de fluides ou de gaz, résistant à la pression et aux variations de température. Il est souvent fabriqué à partir de matériaux durables comme le caoutchouc, le silicone ou le néoprène, adaptés aux environnements exigeants. Ce type de joint est essentiel pour maintenir l'intégrité des systèmes mécaniques et garantir leur bon fonctionnement.