ECHELLE PLIANTE

Les échelles pliantes sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant un accès sécurisé à des hauteurs variées. Conçues pour offrir stabilité et durabilité, elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium ou la fibre de verre. Leur conception compacte permet un transport et un rangement facilités, optimisant l'espace dans les véhicules utilitaires ou les ateliers. Les échelles pliantes sont idéales pour les secteurs de la construction, de l'entretien, et de l'électricité, où la flexibilité et la sécurité sont primordiales. Elles sont équipées de systèmes de verrouillage sécurisés et de pieds antidérapants pour garantir une utilisation fiable sur divers types de surfaces.
Filter
Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme

Escabeau autoportant en aluminium/plastique, avec marches avec plateforme


Léger, robuste et fonctionnel, il est doté d'une grande plateforme et de nombreux espaces de rangement.* Plateforme extra-large avec une surface texturée, garantissant un travail sûr et confortable, même sur de longues périodes. * Marches dotées d'une surface texturée et d'une profondeur maximale de 125 mm pour garantir un haut niveau de sécurité et un appui confortable et sûr. * Des espaces de rangement pratiques sont intégrés dans la barre de sécurité pour les tournevis et les consommables * Grand bac de dépose pour outils électriques, outils et consommables, équipé de deux tiroirs avec couvercle pour les petites pièces * Le système de sécurité de la plateforme se verrouille automatiquement pour empêcher l'escabeau de s'effondrer pendant les travaux * Poignée positionnée au point de préhension optimal pour une manipulation facile et ergonomique * Le système de verrouillage intégré à la poignée maintient solidement les rails latéraux ensemble pendant le transport * Les rails latéraux de forme spéciale, fabriqués à partir d'un profilé aluminium extrudé, offrent une grande résistance à la torsion ainsi qu'une grande stabilité * Les surfaces anodisées des rails latéraux renforcent la durabilité de l'escabeau et empêchent de se salir les mains pendant l'utilisation * Les pieds en plastique antidérapants assurent une stabilité optimale et sont faciles à remplacer.
Voir la gamme


Échelle pliante Würth : la solution idéale pour un accès sécurisé et pratique

Les échelles pliantes Würth sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels en quête d'une solution d'accès en hauteur à la fois sécurisée et pratique. Que ce soit pour des travaux de maintenance, d'installation ou de nettoyage, ces échelles sont l'outil indispensable pour garantir efficacité et sécurité sur le lieu de travail.


Points forts des échelles pliantes Würth

Les échelles pliantes Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour un usage intensif, elles offrent une stabilité remarquable grâce à des matériaux de haute qualité. Leur design pliant permet un rangement et un transport faciles, optimisant ainsi l'espace et la logistique. De plus, elles sont équipées de systèmes de verrouillage sécurisés, garantissant une utilisation en toute confiance.


Caractéristiques importantes des échelles pliantes

Les échelles pliantes Würth se déclinent en plusieurs modèles pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont disponibles en différentes hauteurs, généralement comprises entre 2 et 5 mètres, et sont fabriquées en aluminium léger mais robuste, assurant une durabilité exceptionnelle. Certaines échelles sont dotées de marches antidérapantes pour une sécurité accrue. Les échelles Würth respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 131, garantissant une utilisation conforme aux exigences professionnelles.


  • Matériaux robustes : Aluminium principalement, garantissant légèreté, résistance et durabilité.
  • Capacité de charge uniforme : Tous les modèles supportent une charge maximale de 150 kg.
  • Conception compacte : Échelles pliantes et télescopiques pour un transport et un rangement aisés.
  • Variétés de modèles : Escabeaux avec marches rivetées, marchepieds caillebotis, plateformes roulantes, échelles multi-usages avec traverse.
  • Finitions diverses : Naturelle, brute, anodisée ou revêtement aluminium selon le modèle et usage.
  • Fonctions de sécurité : Systèmes de verrouillage, pieds antidérapants, plateforme antidérapante pour stabilité et sûreté.
 

Tableau comparatif des échelles pliantes Würth

Modèle Type Capacité de charge Matériau Caractéristiques
Échelle télescopique avec section rabattable 4 m Télescopique pliable 150 kg Aluminium Section rabattable, transport facile
Plateforme individuelle roulante PIR télescopique Plateforme roulante 150 kg Aluminium Roulante, pliable
Échelle multi-usage alu avec traverse - 3 pièces Multi-usage pliable 150 kg Aluminium Traverse intégrée pour stabilité
Escabeau aluminium avec marches rivetées Escabeau pliable 150 kg Aluminium Marches rivetées, polyvalent
Marchepied alu avec marches caillebotis Marchepied pliable 150 kg Aluminium Marches caillebotis antidérapantes
Échelle télescopique et pliable alu Télescopique pliable 150 kg Aluminium Légère, portable
Escabeau alu avec plateforme ALUFINE XT3 Escabeau pliable 150 kg Aluminium Plateforme antidérapante

Domaines d'applications courants

Les échelles pliantes Würth trouvent leur utilité dans de nombreux secteurs professionnels. Elles sont idéales pour les travaux de maintenance industrielle, les interventions sur les chantiers de construction, ainsi que pour les installations électriques et la peinture. Leur polyvalence les rend également indispensables pour l'entretien des espaces commerciaux et les interventions dans les environnements difficiles d'accès.


Conseils d'utilisation des échelles pliantes

Pour une utilisation optimale des échelles pliantes Würth, il est recommandé de toujours vérifier la stabilité de l'échelle avant de monter. Assurez-vous que le sol est plat et dégagé de tout obstacle. Lors du déploiement de l'échelle, vérifiez que les systèmes de verrouillage sont correctement enclenchés. Ne dépassez jamais la charge maximale indiquée par le fabricant et évitez de vous pencher trop loin pour maintenir l'équilibre. Enfin, après chaque utilisation, nettoyez l'échelle pour enlever toute saleté ou débris qui pourraient affecter son fonctionnement.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour les échelles pliantes Würth ?

Les échelles pliantes Würth sont principalement fabriquées en aluminium, un matériau qui garantit à la fois légèreté, robustesse et durabilité adaptée aux usages professionnels exigeants.

Quelle est la capacité de charge maximale des échelles pliantes proposées par Würth ?

Toutes les échelles pliantes Würth ont une capacité de charge uniforme de 150 kg, conforme aux normes de sécurité EN 131.

Quelles hauteurs maximales peuvent atteindre les échelles pliantes Würth ?

Les échelles pliantes Würth sont disponibles dans différentes hauteurs, généralement comprises entre 2 et 5 mètres, selon le modèle sélectionné.

Quelle différence existe-t-il entre une échelle télescopique et une échelle pliante chez Würth ?

L’échelle télescopique se caractérise par des sections coulissantes permettant d’adapter la hauteur de l’outil et de le replier en un format compact pour le transport. L’échelle pliante est conçue avec des parties rabattables, optimisant le rangement et offrant une stabilité accrue grâce à ses sections rigides avec points de verrouillage.

Quelles normes de sécurité respectent les échelles pliantes Würth ?

Les échelles Würth sont conformes à la norme européenne EN 131, qui garantit leur sécurité, leur résistance mécanique et leur stabilité lors de l’utilisation professionnelle.

Utilisation et sécurité

Comment sont équipées les échelles pliantes Würth pour assurer leur stabilité ?

Elles intègrent des systèmes de verrouillage automatiques robustes, des patins antidérapants en bicomposant au niveau des pieds, ainsi qu’une conception triangulaire des montants pour limiter toute torsion ou mouvement non désiré durant l’usage.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l’utilisation d’une échelle pliante Würth ?

Il est recommandé de toujours vérifier que les systèmes de verrouillage sont bien enclenchés avant chaque utilisation, de déployer l’échelle sur une surface stable et plane, d’éviter de dépasser la charge maximale de 150 kg et de s’assurer que les pieds antidérapants sont en bon état.

Les échelles Würth conviennent-elles pour les travaux en espaces restreints ?

Oui, notamment les modèles télescopiques avec section rabattable qui sont compacts et facilement réglables en hauteur, ce qui permet une utilisation polyvalente même dans des espaces restreints.

Les marches des échelles pliantes Würth sont-elles sécurisées ?

Les échelles sont équipées de marches ou barreaux inclinés, rainurés et antidérapants, assurant un appui stable et sécurisé lors de la montée.

Types et applications

Quels types d’échelles pliantes sont disponibles chez Würth ?

Würth propose plusieurs modèles d’échelles pliantes, notamment les échelles télescopiques avec sections rabattables, échelles multi-usages à trois pièces avec traverse, escabeaux en aluminium avec marches rivetées, ainsi que des plateformes roulantes PIR télescopiques.

Dans quels domaines professionnels les échelles pliantes Würth sont-elles particulièrement adaptées ?

Ces échelles conviennent au bâtiment, à la construction, à la maintenance industrielle, aux travaux publics ainsi qu’à toute activité nécessitant un accès sécurisé en hauteur dans des espaces variés.

Comment choisir l’échelle pliante la plus adaptée à ses besoins professionnels ?

Il faut considérer la hauteur de travail nécessaire, la fréquence d’usage, l’espace disponible pour le transport et le rangement, ainsi que la nature des travaux à réaliser. Les échelles télescopiques sont particulièrement adaptées pour un usage mobile et compact tandis que les modèles multi-usages apportent polyvalence et robustesse.

Les échelles PIRL proposées par Würth ont-elles des spécificités particulières ?

Oui, les plateformes roulantes PIR télescopiques offrent une stabilité renforcée avec une plateforme antidérapante, sont pliables pour faciliter leur transport, et permettent un accès sécurisé et confortable aux zones de travail en hauteur.

Entretien et maintenance

Comment entretenir une échelle pliante en aluminium Würth ?

Un entretien régulier consiste à vérifier l’état des systèmes de verrouillage, nettoyer les barreaux et patins antidérapants pour éliminer poussières et débris, lubrifier légèrement les mécanismes coulissants et pliants, et contrôler l’absence de déformation ou fissures sur les montants.

Quels sont les signes indiquant qu’une échelle doit être remplacée ou réparée ?

Il faut surveiller tout jeu anormal dans les articulations, fissures dans l’aluminium, usure excessive des patins antidérapants, défaillance des verrous ou mécanismes télescopiques, ainsi qu’une corrosion visible pouvant compromettre la sécurité.

Peut-on utiliser une échelle pliante Würth en extérieur par mauvais temps ?

L’aluminium résiste bien aux conditions extérieures, toutefois, il est déconseillé d’utiliser l’échelle sous la pluie, vent fort ou sur sols instables pour éviter tout risque de glissement ou chute.