Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Escabeau en aluminium NF avec deux plateformes Marches caillebotis
Escabeau professionnel robuste, stable, facilement nettoyable et transportable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tubes aluminium de 2 mm découpés au laser avec double assemblage (soudage + tenon mortaise) et paliers renforcés
- Très grande solidité
- Léger, il se transporte facilement
Système de verrouillage
- Position ouverte sécurisée
Marches caillebotis moulées en aluminium
- Adaptée aux conditions du chantier
- Facilité de nettoyage
- Dernière marche sous forme de plateforme : 320 x 300 mm
Patins antidérapants
- Grande stabilité
Tube arrière renforçé et surélevé
- Passage au dessus de tous types de toilettes
Main courante
- Sécurise la montée sur l'escabeau
Tablette porte-outil allongée
- Permet de déposer le matériel
- 320 x 345 mm
La première plateforme peut être utilisée comme marche, elle supporte un poids de 150 kg
La seconde plateforme est destinée à poser les outils, pots de peinture - Il ne faut en aucun cas monter sur celle-ci
EN 131
Conforme aux exigences de sécurité du décret n°96-333
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!