SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 250 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche diamètre 250 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 476 mm, 149 mm,..., différents diamètres : 112 mm, 122 mm, 127 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 250 mm est un outil de coupe pour les professionnels exigeants. Elle brille particulièrement dans la réalisation de coupes circulaires précises et nettes dans une multitude de matériaux, allant du bois tendre au métal, en passant par le plastique et le plâtre. La scie cloche 250 mm se distingue par sa capacité à créer des trous de grand diamètre, facilitant ainsi l'installation de conduits, de tuyauteries et d'équipements électriques. Sa conception robuste assure une longévité et une performance constantes, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Elle trouve son application dans des domaines aussi variés que l'électricité, la plomberie, la menuiserie et la construction, rendant La scie cloche (ou trépan) de diamètre 250 mm un outil polyvalent pour une vaste gamme de projets.