Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor
Les phares à faisceau lumineux puissants permettent une utilisation professionnelle des outils et des machines en mode mains libres grâce à l'interrupteur à capteur et à la batterie haute capacité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Surface d'émission de lumière très lumineuse, éclairage à 60 degrés
Support arrière réglable de haut en bas à 60 degrés
Equipée de deux interrupteurs :
- Interrupteur marche/arrêt standard – 1. niveau demi-intensité, 2. niveau intensité complète
- Interrupteur à capteur - Capteur de mouvement (avec mouvements de la main) jusqu'à 5 cm de distance de la lampe
Indice de protection IP65
Résistance aux chocs IK07
Serre-tête avec bande en caoutchouc antidérapante intégrée
Offre une meilleure prise en main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!