TÉ MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 té multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 109 mm, 116 mm, 117 mm,..., diamètres de tube : 20 mm, 26 mm, 16 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton.
Filter

Tés multicouches : dérivez les réseaux avec des raccords adaptés au sertissage

Les tés multicouches sont des raccords de plomberie et de chauffage qui permettent de créer une dérivation à 90 degrés dans un réseau. Ils existent en version égale, réduite, agrandie, mâle, femelle, mâle-mâle, femelle-femelle ou collecteur. La gamme Würth associée comprend des tés en PVDF, en laiton et des références de type VISION, avec des diamètres de tube allant couramment de 16 à 40 mm et des filetages de 3/8 à 2 pouces selon la forme. Le choix doit correspondre au tube, au profil de sertissage et au type de raccordement prévu.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le té est l’un des raccords les plus utiles pour organiser un réseau : il permet de partir d’une conduite principale vers un appareil, un collecteur ou une autre zone. Les tés réduits évitent de multiplier les adaptateurs lorsque les diamètres diffèrent, tandis que les versions mâles ou femelles facilitent le raccordement à une vanne, un robinet ou un composant fileté. Les matières modernes comme le PVDF associent faible poids et résistance, alors que le laiton reste une solution courante pour les liaisons filetées et les raccords à sertir.


Les points forts de ce type de produits

  • Dérivation égale ou réduite dans une installation multicouche
  • Versions à sertir pour obtenir une liaison rapide et durable avec l’outil adapté
  • Choix entre PVDF, laiton et versions techniques selon le système
  • Diamètres et filetages couvrant de nombreuses configurations de réseau
  • Tés mâles ou femelles pour connecter un appareil ou une pièce filetée
  • Versions collecteur et VISION pour organiser des distributions régulières
  • Repérage clair de l’entrée, de la sortie et de la branche avant sertissage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : PVDF, laiton ou combinaison acier inoxydable/plastique selon la famille
  • Diamètres de tube : environ 16, 20, 26, 32, 40 mm et plus selon les variantes
  • Tés égaux : branches de même diamètre ; tés réduits ou agrandis : diamètres différents entre l’entrée et la sortie
  • Filetages : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 ou 2 pouces sur les versions filetées
  • Tés femelles ou mâles à sertir disponibles avec raccordement 1/2 ou 3/4 pouce sur plusieurs références
  • Longueurs indicatives : de moins de 50 mm pour certains tés réduits à environ 145 mm pour des formats plus grands
  • Couleurs : noir sur de nombreuses versions PVDF, blanc sur certaines références VISION

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Distribution d’eau potable et d’eau sanitaire
  • Réseaux de chauffage et de refroidissement compatibles avec le tube multicouche
  • Dérivation vers un radiateur, un appareil sanitaire ou un collecteur
  • Création de réductions de diamètre dans un réseau sans multiplier les adaptateurs
  • Raccordement de composants filetés grâce aux sorties mâles ou femelles
  • Installations techniques en rénovation et construction neuve

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Identifier le diamètre extérieur du tube et le profil de sertissage avant de choisir le té
  • Couper le tube à 90 degrés, le calibrer et l’ébavurer selon les prescriptions du système
  • Enfoncer le tube jusqu’à la butée et vérifier sa position dans la fenêtre de contrôle lorsqu’elle existe
  • Utiliser la mâchoire de sertissage prévue et contrôler visuellement l’empreinte après opération
  • Respecter les règles de nettoyage et de rinçage des réseaux d’eau potable
  • Ne pas mélanger des raccords de systèmes différents sans validation de compatibilité
  • Effectuer l’essai d’étanchéité avant de fermer les gaines, cloisons ou chapes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de téMatièreDiamètres indicatifsRaccordementUsageParticularité
Té égal PVDFPVDF16 à 40 mmÀ sertirDérivation de même diamètreLéger et résistant
Té réduit PVDFPVDF20 à 40 mm selon branchesÀ sertirRéduction de réseauDeux diamètres
Té agrandiAcier inoxydable / plastique16 à 40 mmÀ sertirAugmentation de diamètreTransition intégrée
Té mâle ou femellePVDF ou laiton16 à 26 mmTube + filetage 1/2 ou 3/4Connexion d’appareilSortie filetée
Té laitonLaiton16 à 26 mmSertissage et filetageEau et chauffageRobuste
Té VISION collecteurPVDF20 à 40 mmSelon systèmeDistribution organiséeFormat collecteur

Le té multicouche doit être choisi avec la même rigueur que le tube et l’outil de sertissage. Le diamètre, la réduction, la matière et le filetage déterminent la compatibilité finale. Une préparation propre du tube et un contrôle de l’empreinte de sertissage évitent les fuites difficiles à localiser après la fermeture des ouvrages.