RONDELLE IMPERDABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 rondelle imperdable pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable, 1.4122,..., de diamètres de : 5 mm, 6 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M6, M8,..., de normes DIN : 6799 et proposés dans divers types de formes : RA, VS, S.
Filter


Würth, le leader mondial de la fixation professionnelle, vous présente sa gamme de rondelles imperdables. Ces rondelles innovantes sont conçues pour éviter la perte ou le desserrage des écrous et des boulons, grâce à leur forme spéciale qui crée une tension entre les pièces. Les rondelles imperdables Würth sont fabriquées en acier de haute qualité, résistant à la corrosion et aux chocs. Elles sont disponibles en différentes tailles et modèles, adaptés à tous les types de fixations. Que vous soyez dans le secteur de la construction, de l'industrie oude l'automobile, les rondelles imperdables Würth vous garantissent une fixation sûre et durable.