VIS M5X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 171 vis M5x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x60 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'application. Avec son diamètre de 5mm et sa longueur de 60mm, elle est parfaitement adaptée pour des projets nécessitant une connexion robuste et durable. Cette vis trouve son utilité dans le montage de meubles, la construction métallique, et même dans certains projets d'électronique où la précision et la fiabilité sont primordiales. Sa taille permet une application polyvalente, allant de l'assemblage de petites structures à la fixation de composants nécessitant une certaine profondeur de grip. La vis M5x60 se distingue par sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des charges importantes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels. Sa facilité d'utilisation et sa durabilité en font un outil dans la boîte à outils de chacun.