ÉCROU À CRÉNEAUX M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou à créneaux M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 14 mm, 24 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M14, M24,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à créneaux M8 se distingue par sa robustesse et sa facilité de fixation dans diverses applications industrielles. Grâce à ses créneaux spécifiques, cet écrou assure une meilleure prise pour le serrage et le desserrage, permettant une utilisation efficace dans des environnements où la sécurité des assemblages est primordiale. L'écrou à créneaux M8 trouve son utilité dans le secteur de la machinerie lourde, l'automobile, ainsi que dans la construction mécanique, où la fiabilité et la précision des composants sont essentielles. Son application s'étend également aux équipements agricoles et aux systèmes de ventilation, offrant une solution versatile pour une variété de défis d'ingénierie. L'écrou à créneaux M8 est un composant indispensable pour garantir la solidité et la durabilité des assemblages dans un large éventail de domaines industriels.