VIS M6 15MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 vis M6 15mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 de 15mm sont des éléments de fixation universels, conçus pour offrir une solidité et une durabilité optimales dans diverses applications. Grâce à leur taille standardisée, ces vis sont parfaitement adaptées pour l'assemblage de composants dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique, et de la construction, garantissant une cohésion et une stabilité exceptionnelles des structures. Leur conception robuste permet une installation facile et une résistance à long terme face aux contraintes mécaniques et à la corrosion, rendant ces vis idéales pour une utilisation tant en intérieur qu'en extérieur. Polyvalentes, elles se prêtent à une multitude de projets, allant de la fixation de petits appareils électroniques à l'assemblage de meubles ou d'équipements industriels, offrant ainsi une solution fiable pour une vaste gamme de besoins d'assemblage.