EXTINCTEUR CLASSE C

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 extincteur classe C pour professionnels.
Filter


Extincteur classe C : maîtrisez efficacement les incendies de gaz inflammables

Un extincteur de classe C est conçu pour éteindre les feux impliquant des équipements électriques sous tension. Ces incendies peuvent survenir dans des environnements professionnels où des appareils électriques, des câblages ou des circuits sont présents. L'extincteur utilise généralement des agents non conducteurs, comme le dioxyde de carbone ou des poudres spéciales, pour étouffer les flammes sans risquer un choc électrique. Il est essentiel pour la sécurité dans les bureaux, les installations industrielles et les centres de données, où les risques électriques sont élevés.

Points forts des extincteurs classe C

Les extincteurs classe C sont essentiels pour la sécurité incendie dans les environnements professionnels où des équipements électriques sont présents. Leur principal atout réside dans leur capacité à éteindre efficacement les feux d'origine électrique sans risque de choc électrique. Ils sont conçus pour intervenir rapidement et efficacement, minimisant ainsi les dommages potentiels aux équipements coûteux et aux infrastructures.

Caractéristiques importantes des extincteurs classe C

Les extincteurs classe C sont généralement disponibles dans des formats portatifs, avec des capacités variant de 1 à 9 kilogrammes, permettant une manipulation aisée. Ils utilisent souvent des agents tels que le dioxyde de carbone (CO2) ou des poudres spécifiques qui ne conduisent pas l'électricité. Ces extincteurs sont souvent fabriqués en acier robuste pour assurer leur durabilité et sont équipés de manomètres pour vérifier la pression interne. Ils respectent les normes de sécurité européennes et internationales, garantissant une utilisation fiable. Disponibles en rouge, ils sont facilement identifiables en cas d'urgence.

Domaines d'applications courants des extincteurs classe C

Les extincteurs classe C sont couramment utilisés dans les secteurs où les risques d'incendie électrique sont élevés. Cela inclut les bureaux, les centres de données, les ateliers de fabrication, les laboratoires et les installations industrielles. Ils sont également indispensables dans les environnements où des équipements électroniques sensibles sont présents, tels que les salles de serveurs et les installations de télécommunications.

Conseils d'utilisation des extincteurs classe C

Avant d'utiliser un extincteur classe C, assurez-vous de lire les instructions fournies par le fabricant. En cas d'incendie, maintenez une distance de sécurité par rapport à la source du feu et dirigez le jet vers la base des flammes. Il est crucial de se former régulièrement à l'utilisation des extincteurs pour garantir une intervention efficace en cas d'urgence. N'oubliez pas de vérifier périodiquement la pression et l'état de l'extincteur pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.