PINCE À SERTIR COSSE NON ISOLÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 pince à sertir cosse non isolée pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, Phosphaté, de différentes longueurs : 190 mm, 176 mm, 180 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique, Plastique monocomposant, matières : Acier à outils, Acier et types de pinces.
Filter


La pince à sertir pour cosse non isolée est un outil essentiel pour les électriciens dans le domaine de l'électricité et des câblages. Elle permet de réaliser des connexions électriques fiables et sécurisées en sertissant des cosses non isolées sur des fils ou câbles. Sa conception robuste assure une durabilité et une résistance optimales, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. La pince à sertir pour cosse non isolée est particulièrement prisée pour son efficacité dans des applications telles que la création de terminaisons de câbles dans les installations électriques industrielles et résidentielles, ainsi que dans la maintenance et la réparation d'équipements électriques. Grâce à sa précision et sa facilité d'utilisation, elle garantit des connexions de haute qualité, contribuant ainsi à la sécurité et à la performance des systèmes électriques.