MASTIC SILICONE COULEUR GRIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic silicone couleur gris pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Acétate, Eau, tensio-actif, Silicone d'alkyle,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone couleur gris se distingue par sa polyvalence et son esthétique, offrant une finition discrète et moderne. Ce produit est idéal pour des applications variées, allant de l'étanchéité des joints de salles de bain et cuisines à la réparation de fissures sur différents supports. Sa couleur gris s'harmonise parfaitement avec la plupart des décors, ce qui le rend particulièrement adapté pour des utilisations où l'apparence finale est primordiale. En plus, le mastic silicone couleur gris présente une excellente adhérence sur de nombreux matériaux, résiste à l'humidité, aux moisissures et aux variations de température, garantissant ainsi une durabilité et une protection long terme des surfaces traitées. Sa facilité d'application en fait un choix privilégié pour les professionnels comme pour les projets d'aménagement intérieur et extérieur.