TOURNEVIS PZ1

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 tournevis PZ1 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PZ + fente, Douille six pans, Six pans creux,..., de différentes tailles : 1, 2, 3,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 150 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Bruni, Chromé mat.
Filter

Le tournevis PZ1 se distingue par sa conception spécifiquement adaptée pour les vis à empreinte Pozidriv, ce qui en fait un outil incontournable pour les professionnels. Grâce à sa pointe précise, le tournevis PZ1 assure un engagement optimal avec la vis, réduisant ainsi les risques de dérapage et augmentant l'efficacité du serrage. Il trouve son application dans divers domaines, allant de l'assemblage de meubles à la réparation d'appareils électroménagers, en passant par des travaux d'électronique où la précision est primordiale. La robustesse et la durabilité de ce tournevis garantissent une utilisation prolongée, même dans les conditions les plus exigeantes. Concrètement, le tournevis PZ1 est un outil polyvalent, essentiel pour toute boîte à outils, offrant précision, efficacité et fiabilité.