BÂCHE DE PROTECTION TRANSPARENTE
Bâches de protection transparentes : protégez sols, mobilier et surfaces pendant vos travaux
Les bâches de protection transparentes sont des films en polyéthylène (PE) qui recouvrent temporairement les sols, les murs, le mobilier et les équipements pour les protéger des poussières, des projections de peinture, d'enduit ou de plâtre. Elles existent en polyéthylène basse densité (PEBD ou LDPE), souple et résistant aux déchirures, et en polyéthylène haute densité (PEHD ou HDPE), plus rigide et plus fin. Certaines versions sont autocollantes ou dotées d'un bord adhésif, ce qui facilite la pose sur les cadres, les murs et les surfaces verticales. Les peintres, les plaquistes, les carreleurs, les façadiers et les entreprises de rénovation les utilisent pour garder les chantiers propres.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le polyéthylène est l'un des plastiques les plus produits au monde, et ses deux grandes familles ont des qualités complémentaires. Le polyéthylène basse densité, plus souple et plus lisse, résiste mieux aux déchirures et s'adapte bien aux surfaces irrégulières. Le haute densité, plus rigide, fond à plus haute température (autour de 130-135 °C) et résiste mieux aux produits chimiques, ce qui permet de produire des films très fins, de l'ordre de 10 microns, tout en gardant une bonne tenue. Pour la peinture, les films HDPE ont une particularité utile : ils peuvent être chargés d'électricité statique et pré-pliés, ce qui les fait adhérer aux surfaces et facilite leur déploiement. Certaines versions sont gaufrées, c'est-à-dire légèrement texturées, afin d'empêcher la peinture de couler. Quant à la transparence, elle permet de voir ce que l'on recouvre sans déplacer chaque objet.
Les points forts de ce type de produits
- Protection temporaire des sols, murs et mobilier contre la poussière, la peinture, les enduits et les projections
- Film transparent qui permet de contrôler visuellement ce qui est recouvert
- Choix entre LDPE souple et résistant à la déchirure et HDPE plus rigide, léger et fin
- Versions autocollantes ou avec bord adhésif pour une pose rapide sur les cadres, les murs et les menuiseries
- Fabrication à partir de polyéthylène recyclé sur certaines références, pour une préservation des ressources
- Rouleaux de grande longueur (jusqu'à 114 m) et formats de bâches de peintre prêts à l'emploi
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : polyéthylène basse densité (LDPE) ou haute densité (HDPE)
- Dimensions des films en rouleau : de 25 à 114 m de longueur et de 2 à 6 m de largeur, soit de 75 à 342 m² par rouleau
- Bâches de peintre : 5 m x 4 m (20 m²), en HDPE (environ 5,7 g/m²) ou en LDPE (9,3 g/m² / 10 µm, ou 15 g/m² / 16 µm)
- Film HDPE : densité de 0,95 g/cm³, température de mise en œuvre de 10 à 30 °C, résistance thermique jusqu'à 135 °C, résistance à la traction de 25 N/mm²
- Film autocollant SK 50 : 50 µm d'épaisseur, 100 m de longueur, largeur de 500 mm ou 1 000 mm
- Films à bord adhésif : épaisseur de film de 10 µm, bord adhésif en crêpe ou en tissu, retrait sans résidus sous 3 semaines
- Largeurs dépliées de 55, 140 ou 266 cm selon les films à bord adhésif
- Couleurs : film transparent, avec bord adhésif chamois, bleu ou vert selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture intérieure : protection des sols, des meubles et des équipements
- Plâtrerie, enduits et ponçage : limitation de la diffusion des poussières
- Rénovation : protection de menuiseries, de sanitaires, de cuisines et de zones habitées
- Façades et extérieur : protection de vitrages, de menuiseries et de surfaces lors de travaux, avec les versions résistantes aux UV
- Protection de matériaux et d'équipements stockés temporairement sur chantier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un film LDPE pour les surfaces irrégulières ou les usages exigeants en résistance, et un film HDPE pour une protection légère et économique
- Dérouler le film en couvrant largement la surface et en le fixant avec un ruban adhésif de masquage
- Pour les surfaces verticales, privilégier les films autocollants ou à bord adhésif, à retirer dans les délais recommandés (3 semaines pour certaines versions)
- Éviter de marcher directement sur un film HDPE fin sur un sol lisse, car il devient glissant
- Éliminer les films usagés dans la filière de collecte des plastiques de chantier
- Appliquer dans la plage de température indiquée, car le film perd sa souplesse à froid
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de film | Matière | Dimensions courantes | Épaisseur / densité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Film de protection basse densité pour chantier | Polyéthylène LDPE | 25 à 82 m x 3 à 6 m, jusqu'à 300 m² | Souple et résistant aux déchirures | Protection de grandes surfaces, sols et mobilier |
| Film de protection haute densité pour chantier | Polyéthylène HDPE | 50 m x 2 m (100 m²) | 5,7 g/m², densité 0,95 g/cm³ | Protection légère et économique |
| Film autocollant SK 50 | Polyéthylène | 100 m, largeur 500 ou 1 000 mm | 50 µm | Protection de surfaces verticales ou de menuiseries |
| Bâche de peintre HDPE | Polyéthylène HDPE | 5 m x 4 m (20 m²) | 5,7 g/m² | Protection rapide des sols et meubles |
| Bâche de peintre LDPE | Polyéthylène LDPE | 5 m x 4 m (20 m²) | 9,3 g/m² (10 µm) ou 15 g/m² (16 µm) | Protection plus résistante contre les déchirures |