KIT ET OUTILS DE CALAGE DE DISTRIBUTION POUR OPEL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Kit et outils de calage de distribution pour Opel : Corsa, Insignia, Mokka, Crossland, Grandland, Combo, Zafira, Vivaro, Movano…
Filter
Kit calage distribution pour PSA/Opel 1.0/1.2 essence - 7 pcs

Kit calage distribution pour PSA/Opel 1.0/1.2 essence - 7 pcs


Pour la dépose et l'installation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile Par rapport à la version commerciale OEM 0109-2A (en-52127-1), la solution optimisée permet d'économiser du temps de travail (environ 3 h) ainsi que du matériau d'étanchéité (temps de séchage) etc Permet la réparation conformément aux directives actuelles du fabricant Contenu de la livraison : 1 x outil de fixation et de réglage d'arbre à cames d'admission 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses manuelle et automatique à 6 rapports) 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses automatique à 8 rapports ERT8) 1 x outil de test pour courroie crantée Fabricant : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis Codes moteurs : Opel : B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën : Citroën EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot : Peugeot : HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ Moteurs essence 3 cylindres 1,0 et 1,2L THP pour les moteurs 2012 et ultérieurs avec turbocompresseur Utilisation possible en : 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809) Comprend : G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (FR-52588) Jeu d'outils de calage de distribution 7 pièces pour moteurs à essence 1,0/1,2L PSA
Voir la gamme

L'outil de calage de distribution pour Opel est un équipement indispensable pour les professionnels de mécanique automobile qui souhaitent effectuer des réparations ou des réglages précis sur la distribution des véhicules de la marque Opel. Ce produit se distingue par sa capacité à assurer un calage précis de la distribution, ce qui est crucial pour maintenir le moteur en bon état de fonctionnement et optimiser ses performances. De plus, l'outil de calage de distribution pour Opel est conçu pour être compatible avec une large gamme de modèles Opel, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Son utilisation contribue non seulement à prolonger la durée de vie du moteur, mais aussi à prévenir des réparations coûteuses dues à un mauvais calage de la distribution. Concrètement, cet outil est essentiel pour toute intervention sur la distribution des véhicules Opel.