VIS STHC - SANS TÊTE HEXAGONALE CREUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis STHc pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis STHc : vissez solidement pour des assemblages fiables et durables

Une vis STHc est une vis à tête cylindrique avec une empreinte hexagonale creuse, souvent utilisée dans les assemblages mécaniques nécessitant un couple de serrage élevé. Sa conception permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, réduisant ainsi le risque de déformation ou de dommage aux matériaux. Adaptée aux environnements industriels, elle est idéale pour des applications où l'espace est limité ou un accès direct à la tête de vis est nécessaire, assurant une fixation sécurisée et durable.

Points forts des vis STHc

Les vis STHc de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, offrant une solution optimale pour les professionnels à la recherche de fixations durables. Leur conception innovante garantit une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. De plus, leur facilité d'installation permet un gain de temps considérable sur les chantiers.

Caractéristiques importantes des vis STHc

Les vis STHc sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 12 mm de diamètre, et de 10 mm à 200 mm de longueur, permettant une adaptation parfaite à divers besoins. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une résistance accrue aux conditions climatiques difficiles. Les vis sont également disponibles en plusieurs finitions, telles que le zingué ou le laiton, pour répondre à des exigences esthétiques spécifiques. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une qualité et une sécurité optimales.

Domaines d'applications courants des vis STHc

Les vis STHc sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'automobile, et de l'industrie mécanique. Elles sont idéales pour les assemblages de structures métalliques, les installations électriques, ainsi que pour la fixation de panneaux ou de pièces en bois. Grâce à leur polyvalence et leur résistance, elles sont également prisées dans les projets d'infrastructure et de rénovation.

Conseils d'utilisation des vis STHc

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille et le type de vis adaptés à l'application spécifique. Lors de l'installation, veillez à utiliser les outils appropriés, tels qu'un tournevis électrique avec un embout compatible, pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et exemptes de débris pour une fixation solide. Conservez les vis dans un endroit sec pour préserver leur intégrité.