ÉCROU HEXAGONAL DIN 439

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 écrou hexagonal DIN 439 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M20,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 439 – Écrous hexagonaux bas

La norme DIN 439 désigne une famille d’écrous hexagonaux bas à filetage métrique, destinée aux assemblages où la hauteur disponible est réduite. Elle a connu différentes parties et éditions, et certaines configurations sont aujourd’hui également couvertes par des normes ISO correspondantes. Il est donc important de vérifier la désignation complète et les dimensions de la référence plutôt que de considérer le numéro DIN seul comme une spécification exhaustive.


Choix et compatibilité : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la dimension de clé, la forme de la face et le grade de produit. La classe de résistance, le matériau et la finition sont des caractéristiques distinctes à vérifier sur la fiche fabricant. La hauteur réduite limite la longueur d’engagement disponible et peut influer sur la capacité de l’assemblage.


Conseils de montage : associez l’écrou à une vis ou à un goujon de filetage identique, engagez-le sans forcer et respectez les prescriptions de serrage. Avant de remplacer un écrou DIN 439 par une référence ISO proche, comparez les dimensions, tolérances et exigences mécaniques, puis confirmez l’équivalence pour l’application concernée.