RONDELLE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 132 rondelle M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 8 mm, 12 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M6,..., de normes DIN : 125, 6798, 6797,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées,....
Filter

La rondelle M8, un élément indispensable dans le domaine de la fixation, se distingue par sa polyvalence et sa solidité. Conçue pour s'adapter aux vis et aux boulons de taille M8, cette rondelle assure une distribution uniforme de la pression exercée lors du serrage, prévenant ainsi les dommages au matériau de base. Elle trouve son application dans de nombreux secteurs, notamment la construction mécanique, l'automobile, et le bâtiment, offrant une solution efficace contre le desserrage dû aux vibrations ou aux charges dynamiques. La rondelle M8 est également appréciée pour sa résistance à la corrosion, garantissant une longévité accrue des assemblages. Sa simplicité d'utilisation, couplée à ses performances, en fait un choix privilégié pour les professionnels soucieux d'une fixation fiable et durable.