VIS ET BOULON TRCC 8X12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 boulons et vis TRCC 8x12 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x12 sont conçues pour offrir une performance et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Leurs dimensions, 8 mm de diamètre et 12 mm de longueur, les rendent idéales pour des assemblages nécessitant une forte résistance et une grande précision. La tête bombée de ces vis permet une insertion plus aisée et un meilleur maintien des outils lors du vissage, réduisant ainsi les risques de dérapage et augmentant l'efficacité de l'installation. Le filetage précis des vis TRCC 8x12 garantit une excellente prise dans les matériaux, qu'ils soient métalliques ou en bois dur, assurant ainsi une fixation solide et durable. Ces vis sont fréquemment utilisées dans la construction de meubles, dans l'industrie automobile, ainsi que dans la fabrication de machines où la fiabilité et la résistance des composants sont cruciales. Les vis TRCC 8x12 sont un choix privilégié pour des applications exigeant robustesse et précision.