DOUILLE À CHOC 12 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 douille à choc 12 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 3/4 pouce/E18,..., de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 112 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille à choc 12 pans est un outil indispensable pour les travaux de mécanique et l'entretien automobile, offrant une polyvalence et une robustesse exceptionnelles. Conçue pour résister à de hauts niveaux de couple générés par des clés à chocs pneumatiques ou électriques, la douille à choc 12 pans assure une prise ferme et sécurisée sur les écrous et les boulons, réduisant ainsi le risque d'arrondissement. Sa conception à 12 pans permet une meilleure répartition du couple sur les côtés de l'écrou ou du boulon, ce qui est idéal pour les applications à haute tension. Concrètement, la douille à choc 12 pans est un choix de premier ordre pour les professionnels de la mécanique et de l'entretien des véhicules, garantissant efficacité et durabilité dans leurs tâches quotidiennes.