VIS POUR PLANCHER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 vis pour plancher pour professionnels.
Filter


Vis pour plancher : fixez solidement vos revêtements de sol pour une installation durable

Une vis pour plancher est un dispositif de fixation conçu pour assembler solidement les panneaux de plancher aux solives ou autres structures de support. Elle se distingue par sa tête fraisée, permettant un encastrement affleurant, et son filetage optimisé pour une prise ferme dans le bois. Ces vis sont souvent fabriquées en acier traité pour résister à la corrosion et supporter des charges importantes, garantissant ainsi la durabilité et la stabilité des installations de plancher dans des environnements professionnels.

Points forts des vis pour plancher Würth

Les vis pour plancher Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, assurant une fixation fiable et sécurisée. Elles sont spécialement conçues pour résister aux charges lourdes et aux contraintes mécaniques fréquentes dans les environnements professionnels. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail tout en garantissant une fixation optimale.

Caractéristiques importantes des vis pour plancher Würth

Les vis pour plancher Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 3,5 mm à 6 mm de diamètre et de 20 mm à 120 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant une excellente résistance à la corrosion. Les vis sont dotées d'une tête fraisée pour un aspect affleurant et d'un filetage partiel ou total selon les modèles. Elles respectent les normes de qualité les plus strictes, garantissant une performance optimale.

Domaines d'applications courants des vis pour plancher Würth

Les vis pour plancher Würth sont couramment utilisées dans la construction de structures en bois, telles que les planchers, les terrasses et les plateformes industrielles. Elles sont idéales pour fixer des panneaux de bois, des lames de parquet ou des matériaux composites. Ces vis sont également adaptées à l'utilisation dans des environnements exposés à l'humidité, grâce à leur résistance à la corrosion.

Conseils d'utilisation des vis pour plancher Würth

Pour une utilisation optimale des vis pour plancher Würth, il est recommandé de pré-percer les trous dans le bois dur pour éviter les fissures. Assurez-vous d'utiliser un embout de vissage adapté pour éviter d'endommager la tête de la vis. Lors de l'installation, appliquez une pression uniforme pour garantir une fixation solide. Enfin, vérifiez régulièrement la fixation pour assurer la sécurité et la stabilité de la structure.