DOUILLE 3/4 POUCE 4 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Douille 3/4 pouce 4 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté, de différentes longueurs : 50 mm, 51 mm, 52 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 3/4 4 pans est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la maintenance industrielle, offrant une précision et une robustesse inégalées. Conçue pour s'adapter parfaitement aux écrous et aux boulons à quatre côtés, cette douille assure un contact optimal, réduisant ainsi les risques d'endommagement des pièces. Sa conception en 4 pans permet une meilleure transmission du couple, rendant le serrage et le desserrage plus efficaces et sécurisés. La douille 3/4 4 pans trouve son utilité dans diverses applications, allant de la réparation automobile à l'assemblage de machines industrielles, où la fiabilité et la durabilité de l'outil sont primordiales. Sa polyvalence et sa conception de qualité en font un choix de prédilection pour les professionnels exigeants.