CHEVILLE À FRAPPER POUR ISOLANT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 cheville à frapper pour isolant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polypropylène - PP,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 140 mm, 150 mm,....
La cheville à frapper pour isolant est un élément indispensable dans le domaine de la construction et de la rénovation énergétique. Conçue spécialement pour fixer efficacement les panneaux isolants sur divers types de supports, cette cheville offre une installation rapide et une tenue solide. Grâce à sa capacité à se frapper directement au marteau, elle simplifie considérablement le processus d'installation, réduisant ainsi le temps de travail. La cheville à frapper pour isolant est adaptée à une large gamme de matériaux, que ce soit pour des murs en béton, en brique ou en pierre, assurant ainsi une polyvalence et une efficacité maximales dans son application. Sa conception spécifique permet une isolation thermique optimale, évitant les ponts thermiques et contribuant à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments.