CLOU POUR TUILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 clou pour tuile pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Polyamide - PA 6, Polyéthylène haute densité,... et finitions : Zingage mécanique, Zingué, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes,..., formes, types : Fixations cloueurs béton-métal gaz, Fixations cloueurs béton-métal poudre, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 6.3 mm et longueurs : 49 mm, 55 mm, 68 mm,....
Filter

Le clou pour tuile est un élément indispensable dans le domaine de la construction et de la rénovation des toitures. Conçu spécifiquement pour offrir une fixation solide et durable des tuiles sur les toits, ce produit se distingue par sa résistance aux intempéries et sa capacité à s'adapter à divers types de matériaux de couverture. Le clou pour tuile assure une installation sécurisée, empêchant les tuiles de glisser ou de se déplacer sous l'effet du vent ou des variations climatiques. Ce type de clou trouve son application principale dans les travaux de toiture, que ce soit pour des constructions neuves ou des projets de rénovation. Sa conception optimisée permet une mise en œuvre facile et rapide, garantissant une excellente tenue des tuiles au fil du temps. Le clou pour tuile est un choix privilégié par les professionnels pour garantir l'efficacité et la durabilité des toitures.