BANDE EPDM POUR LAMBOURDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 bande EPDM pour lambourde pour professionnels.
Filter

La bande EPDM pour lambourde est une solution idéale pour protéger les structures de terrasse contre l'humidité et les infiltrations d'eau, ce qui prolonge considérablement leur durabilité. Ce produit est spécialement conçu pour être appliqué sur les lambourdes en bois, agissant comme une barrière protectrice contre l'eau tout en permettant une ventilation adéquate de la structure. La bande EPDM pour lambourde se distingue par sa grande résistance aux variations climatiques, à l'usure et aux UV, garantissant une protection efficace et de longue durée. Ses domaines d'applications sont principalement centrés sur la construction et la rénovation des terrasses, des balcons et des passerelles extérieures, où il assure une isolation optimale. L'utilisation de la bande EPDM pour lambourde est donc essentielle pour tout projet cherchant à combiner durabilité et résistance face aux éléments naturels.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et compatibilité

Qu’est-ce qu’une bande EPDM pour lambourde et quelle est sa composition?

Une bande EPDM pour lambourde est une membrane en caoutchouc synthétique du type éthylène-propylène-diène monomère. Sa formulation permet une grande résistance aux UV, aux intempéries, à la lumière et aux variations de température extrêmes. Elle est conçue pour être imputrescible, flexible et durable dans le temps, protégeant efficacement la structure bois contre l’humidité et le ruissellement d’eau. Caractéristiques techniques observées : épaisseurs typiques de 0,75 à 1,20 mm, largeurs courant de 60 à 100 mm, et plage de résistance thermique de −40°C à +100°C voire +130°C.

Pourquoi utiliser une bande EPDM sur les lambourdes d’une terrasse ou d’un bardage?

Elle sert à créer une barrière contre l’humidité ascendante ou provenant des pluies, évitant que l’eau ne s’infiltre dans le bois par les côtés ou par les fixations. Elle prolonge la durabilité de la structure, limite le pourrissement de la lambourde, réduit les risques de déformation et améliore la stabilité des lames de terrasse ou du bardage.

Questions de mise en œuvre

Comment préparer le support avant la pose de la bande EPDM?

Le support doit être propre, sec, rigide, exempt de poussière, graisse ou agents anti-adhérents. Sur lambourdes bois ou métal, il est recommandé de passer un léger ponçage si nécessaire, de dépoussiérer, puis de s’assurer que la surface est bien plane. La température d'application doit généralement être comprise entre +5 °C et +30 °C pour garantir une adhérence optimale.

Quelles méthodes de pose sont adaptées pour la bande EPDM sur lambourde?

La pose se fait souvent de manière autocollante : on retire le film de protection, on applique la bande en la pressant, en chassant les bulles d’air à l’aide d’un rouleau souple. Optionnellement, sur certains bardages ou ossatures, la fixation peut être provisoire par agrafage avant une fixation définitive lors du pose du revêtement. Le recouvrement ou débord est ajusté selon les recommandations DTU.

Quel diamètre ou quelle largeur choisir pour une bande EPDM?

La largeur choisie doit couvrir toute la surface de la lambourde plus le léger débord nécessaire pour que l’eau ruisselle par les côtés sans stagnation. Des largeurs de 60, 80 ou 100 mm sont courantes. L'épaisseur se sélectionne selon l’usage : 0,5-1,2 mm pour gestion de l’étanchéité et résistance modérée, jusqu’à 2 mm pour absorption plus grande des vibrations ou dans des environnements très exposés.

Résistance et durabilité

Comment la bande EPDM résiste-t-elle aux agents atmosphériques et aux UV?

Grâce à sa composition, l’EPDM offre une excellente stabilité aux UV, à l’ozone, à la lumière, au gel et à la chaleur. L’élasticité est souvent supérieure à 300 %, ce qui permet de suivre les mouvements thermiques sans rupture. Elle reste flexible à froid, ne craque pas et conserve ses caractéristiques mécaniques même après plusieurs années d’exposition.

Quelles sont les plages de températures d’utilisation typiques?

Les bandes EPDM sont conçues pour supporter des températures extrêmes allant de −40 °C jusqu’à +100 °C voire +130 °C selon les formulations. Toutefois, la pose à des températures trop basses ou trop élevées peut compromettre l’adhérence ou la mise en œuvre. Il est conseillé d’appliquer le produit dans une plage de +5 °C à +35 °C.

Entretien

Comment entretenir une bande EPDM pour lambourde?

L’entretien consiste essentiellement à vérifier qu’il n’y ait pas accumulation de saletés, mousse ou eau stagnante sous ou autour de la bande. En cas de revêtement, s’assurer que la bande reste bien collée, sans décollement. Un nettoyage doux avec eau claire suffit, éviter solvants ou produits agressifs qui peuvent altérer la surface ou l’adhésif.

Compatibilité & réglementation

Peut-on utiliser la bande EPDM sur lambourdes aluminium ou métal?

Oui, de nombreux modèles sont compatibles avec des supports métalliques ou bois. L’important est de choisir une bande avec adhésif fort ou colle adaptée, dimension adaptée, et de s’assurer que le métal est préparé (dégraissé, propre). Cela permet d’éviter glissement des lames, corrosion par contact direct, ou dilatation non maîtrisée.

Quel chemin réglementaire et normes doivent être respectés?

En France, les travaux extérieurs de platelages bois ou de bardage ventilé sont soumis au DTU 51.4 (platelage terrasse bois), DTU concernant le bardage etc. La bande EPDM doit donc être conforme aux prescriptions du DTU : résistances au feu, aux perméances de vapeur d’eau, etc. Certains produits sont conformes au cahier CSTB ou aux normes EN EN 12311-2 (résistance traction, allongement).

Questions sur prestations spécifiques

La bande EPDM contribue-t-elle à l’isolation phonique?

Oui, par ses propriétés d’absorption des vibrations elle réduit les bruits liés aux pas ou aux effets de résonance entre la lambourde et le platelage, particulièrement lorsqu’utilisée entre lambourde métallique et surface de marche rigide comme céramique. Plus l’épaisseur/masse de la bande est élevée, plus l’amortissement sera efficace.

Quel impact sur la stabilité dimensionnelle de la terrasse?

Une bande EPDM bien posée limite le glissement des lames, stabilise le positionnement des lames dès la pose en renforçant l’adhérence entre lambourde et lame. Elle supporte les déformations induites par les variations hygrométriques et climatiques, ce qui réduit les jeux et les mouvements structurels non souhaités.

Peut-on recouper la bande EPDM sur chantier?

Oui, recoupe facile avec outil tranchant (cutter, couteau utilitaire). Il est conseillé de couper droit, de façon propre afin de ne pas abîmer les bords, ce qui pourrait compromettre l’étanchéité. Après découpe, poser bien à plat, sans plis ni bulles.