VIS POUR LAMBOURDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis pour lambourde pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête fraisée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour lambourde : fixez solidement vos structures en bois extérieur

Une vis pour lambourde est un dispositif de fixation spécialement conçu pour assembler solidement les lambourdes, qui sont des éléments structuraux utilisés dans la construction de planchers et de terrasses. Ces vis, souvent en acier inoxydable ou galvanisé ou zingué, offrent une résistance accrue à la corrosion et sont dotées d'un filetage optimisé pour pénétrer efficacement le bois sans le fendre. Elles garantissent une fixation durable et stable, essentielle pour les structures soumises à des charges importantes ou à des conditions extérieures.

Points forts des vis pour lambourde

Les vis pour lambourde de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, offrant une fixation solide et fiable pour les structures en bois. Elles sont conçues pour résister aux conditions extérieures difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels cherchant à garantir la longévité de leurs projets. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, optimisant ainsi le temps de travail.

Caractéristiques importantes des vis pour lambourde

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4,5 mm à 8 mm de diamètre et de 50 mm à 200 mm de longueur, pour s'adapter à diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé ou zingué, elles offrent une excellente résistance à la corrosion. Les vis sont souvent dotées d'une tête fraisée ou cylindrique pour un encastrement parfait dans le bois, et d'un filetage partiel ou total pour une prise optimale. Elles répondent aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation conforme aux exigences professionnelles.

Domaines d'applications courants des vis pour lambourde

Les vis pour lambourde sont couramment utilisées dans la construction de terrasses en bois, la fixation de planchers et la réalisation de structures en ossature bois. Elles sont également idéales pour les projets nécessitant une fixation robuste et durable, comme la construction de pergolas, de clôtures ou de bardages. Leur polyvalence en fait un outil indispensable pour les professionnels du bâtiment et de la menuiserie.

Conseils d'utilisation des vis pour lambourde

Pour un résultat optimal, il est conseillé de pré-percer le bois avant l'installation des vis pour éviter les fissures. Utilisez un embout adapté pour garantir une bonne prise et éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur des matériaux à fixer. Enfin, vérifiez régulièrement la fixation pour anticiper tout besoin de resserrage, surtout dans les environnements soumis à des variations climatiques importantes.