DISQUE À TRONÇONNER 230 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 disque à tronçonner 230 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 230 mm, 125 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 6600 tr/min, 12250 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.
Filter
Le disque à tronçonner 230 mm est un outil polyvalent et puissant, conçu pour la coupe précise de divers matériaux. Grâce à son diamètre généreux, il assure une progression rapide et efficace du travail, tout en offrant une grande précision. Ce disque est particulièrement adapté aux applications dans les domaines de la construction, de la métallurgie et de la rénovation, où il peut facilement trancher à travers le métal, le béton et d'autres matériaux denses. Sa robustesse et sa capacité à résister à des vitesses élevées font du disque à tronçonner 230 mm un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité tout en garantissant des coupes nettes et précises.