JOINT TORIQUE 9 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 joint torique 9 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter
Le joint torique 9 mm est un élément clé dans la réalisation d'étanchéité parfaite pour divers équipements. Grâce à sa petite taille et sa grande flexibilité, le joint torique 9 mm trouve son application dans plusieurs domaines, notamment dans l'industrie automobile, la plomberie, et les systèmes hydrauliques. Sa conception en matériaux résistants assure une durabilité et une résistance optimales face aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Le joint torique 9 mm est donc essentiel pour prévenir les fuites et maintenir l'efficacité des systèmes sous pression. Sa facilité d'installation et son coût économique le rendent indispensable pour garantir l'étanchéité et la fiabilité des assemblages.