CHEVILLE À EXPANSION POUR PLACO

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 Cheville à expansion pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyéthylène - PE, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 5 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 35 mm,....

Filter



Chevilles à expansion pour placo : fixez vos charges légères à moyennes dans les plaques de plâtre

Les chevilles à expansion pour placo sont des fixations qui s'ancrent dans les cloisons en plaques de plâtre et dans les parois creuses. La gamme comprend des chevilles plastique multimatériaux Shark, avec ou sans collerette, des chevilles Shark Pro en polyamide avec vis fournies, des chevilles à ressort W-FK et des chevilles métalliques W-MH pour paroi creuse, avec tige filetée, piton, crochet ou vis à tête hexagonale. Des pinces d'expansion et des coffrets assortis complètent l'offre. Les plaquistes, électriciens, plombiers et agenceurs les utilisent pour fixer des luminaires, des étagères, des radiateurs ou des conduits.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une plaque de plâtre est un matériau peu résistant : son cœur de gypse s'émiette sous une simple vis. Les chevilles à expansion pour placo ont donc été conçues pour répartir l'effort sur une surface plus large. Les chevilles plastique multimatériaux, dites « Shark », ont des ailettes qui se déploient et se bloquent derrière la plaque quand on visse. Les chevilles métalliques W-MH, elles, utilisent un manchon qui se comprime sur lui-même lorsqu'on serre la vis, ce qui forme une « boule » métallique contre la face arrière. L'avantage de ces chevilles métalliques est de pouvoir reprendre des charges bien supérieures à celles d'une cheville plastique, tout en restant démontables. La pince d'expansion, qui permet de comprimer la cheville sans la vis, facilite le travail dans une série de fixations.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de chevilles pour des charges légères (plastique) à moyennes (métal) dans les plaques de plâtre
  • Chevilles multimatériaux qui fonctionnent également dans le béton, la brique et le parpaing
  • Versions avec vis fournies, pour une pose rapide sans recherche de la bonne longueur
  • Chevilles métalliques avec tige, piton ou crochet pour suspendre des charges
  • Pinces d'expansion et coffrets assortis pour travailler plus vite et mieux

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre des chevilles Shark : 5 mm à 14 mm pour la gamme Shark Pro
  • Matières : polyamide PA anthracite, polyéthylène PE, acier zingué
  • Température d'utilisation : de -40 °C à +100 °C pour les chevilles Shark Pro
  • Filetages des chevilles métalliques : M6 et M8
  • Diamètre de perçage : 12 à 13 mm pour les chevilles W-MH
  • Épaisseur de plaque : de 5 à 16 mm pour la cheville W-MH avec piton
  • Pince d'expansion à cliquet : 200 mm de longueur

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de luminaires, d'étagères et de petits meubles sur cloisons en plaques de plâtre
  • Suspension de radiateurs, de chauffe-eau légers et de conduits
  • Fixation de supports de câbles, de tuyaux et de goulottes
  • Installation d'équipements dans les faux plafonds
  • Pose d'accessoires sanitaires, de miroirs et de rideaux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la cheville en fonction de la charge, de l'épaisseur de la plaque et du support derrière la cloison
  • Percer au diamètre préconisé par le fabricant, ni plus petit ni plus grand
  • Utiliser la longueur de vis recommandée : épaisseur de la pièce à fixer, de l'enduit, plus longueur de la cheville et diamètre de la vis
  • Utiliser la pince d'expansion pour les chevilles métalliques afin d'obtenir une compression régulière
  • Ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur l'emballage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cheville Matière Diamètre / filetage Particularité Usage principal
Cheville Shark avec ou sans collerette Polyéthylène PE 5 mm Multimatériaux Charges légères
Cheville Shark Pro Polyamide PA anthracite 5 à 14 mm -40 à +100 °C Charges moyennes
Cheville Shark Pro avec vis PA et acier zingué Selon modèle Tête fraisée, bombée ou à embase Pose rapide
Cheville à ressort W-FK Acier zingué Filetage métrique Avec rondelle et écrou moleté Mur creux et faux plafond
Cheville métallique W-MH Acier zingué M6 ou M8, perçage 12 à 13 mm Avec vis, tige, piton ou crochet Paroi creuse et placo
Pince d'expansion Outil 200 mm Fonction cliquet Pose de chevilles W-MH