TENDEUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 tendeur inox pour professionnels.
Filter



Tendeurs inox : tendez câbles, haubans et bâches avec des fixations résistantes à la corrosion

Les tendeurs inox sont des dispositifs mécaniques qui permettent de mettre sous tension un câble, un hauban, une tige ou une bâche, puis de régler cette tension. Ils sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui les rend adaptés aux environnements humides, extérieurs ou marins. La gamme Würth comprend des tendeurs à lanterne avec crochets ou œillets, des écrous tendeurs, des embouts à souder, des tendeurs pour lignes de vie et des tendeurs de bâche. Gréeurs, charpentiers métalliques, installateurs de garde-corps, paysagistes et transporteurs les utilisent pour tendre et régler des câbles et des charges.


La petite anecdote sur ce type de produits

La lanterne du tendeur doit son nom à sa forme ajourée : le corps ouvert laisse voir les deux tiges filetées et leur zone de réglage, comme les montants d'une lanterne. Cette ouverture n'a rien de décoratif, elle sert d'indicateur visuel pour contrôler la tension et l'engagement des filetages. Les deux tiges sont filetées en sens inverse, l'une à pas à droite et l'autre à pas à gauche : en tournant le corps, on rapproche ou on écarte les deux extrémités sans avoir à démonter le câble. Ce principe, utilisé depuis longtemps dans la marine pour tendre les haubans des voiliers, s'est répandu dans le bâtiment, l'industrie et les installations extérieures.


Les points forts de ce type de produits

  • Excellente résistance à la corrosion grâce à l'inox A4 ou A2
  • Corps ouvert qui sert d'indicateur visuel lors de la mise sous tension
  • Réglage progressif de la tension grâce aux filetages inverses
  • Large choix d'extrémités : crochets, œillets, piton, embouts à souder
  • Adaptés aux applications maritimes et aux milieux humides
  • Tendeurs spécifiques pour lignes de vie conformes à la norme EN 795
  • Tendeurs excentriques pour bâches de camion, en inox A2

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : acier inoxydable A4 brut pour la plupart des tendeurs à lanterne, inox A2 pour les tendeurs de bâche
  • Normes : DIN 1480 pour les lanternes, DIN 1478 similaire pour les écrous tendeurs, DIN 34828 pour les embouts à souder
  • Filetages : M6, M8 et M10 pour les mini écrous tendeurs, M20 pour les embouts à souder
  • Longueurs d'écrou tendeur : de 65 à 85 mm pour les mini écrous tendeurs
  • Largeur extérieure de tendeur : de 10 à 17,2 mm pour les mini écrous tendeurs
  • Embout à souder : M20, longueur de 220 mm, vendu par paire, filetage à pas à droite et à gauche
  • Tendeur ABS 8000 pour ligne de vie : corde de 8 mm, norme EN 795, couleur gris argent
  • Tendeur de bâche : 152 x 58 x 25,8 mm, entraxe de 28 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tension de câbles, de haubans et de tiges dans le bâtiment et l'industrie
  • Installation de garde-corps, de filets et de structures en câbles
  • Applications maritimes et extérieures en milieu humide ou salin
  • Mise sous tension de bâches de camions et de remorques
  • Installation de lignes de vie sur toiture ou sur structure

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'inox A4 pour les environnements salins ou agressifs
  • Ne pas utiliser les tendeurs comme élingues ou équipements porteurs, car ils n'ont pas été conçus pour cet usage
  • Graisser les filetages inox avec un produit adapté pour éviter le grippage
  • Vérifier l'engagement complet des filetages avant de mettre sous tension
  • Contrôler régulièrement la tension et l'état des éléments installés à l'extérieur

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tendeurMatièreDimensionsExtrémitésApplication
Tendeur à lanterne crochet et œillet Inox A4 brut Selon référence Crochet et œillet Tension de câbles, applications maritimes
Tendeur à lanterne forme A Inox A4 brut Norme DIN 1480 similaire Œillets avec piton Tension de câbles et de tiges
Tendeur à lanterne forme B Inox A4 brut Selon référence Crochet / crochet Tension de câbles et de haubans
Écrou tendeur mini Inox A4 brut M6, M8 et M10, longueur de 65 à 85 mm Corps seul Petites tensions, assemblage compact
Embout à souder DIN 34828 Inox A4 brut M20, longueur de 220 mm Embout à souder, pas droit et gauche Fabrication sur mesure de tirants
Tendeur ABS 8000 pour ligne de vie Inox Corde de 8 mm, EN 795 Tête à fourche Lignes de vie
Tendeur de bâche de camion Inox A2 152 x 58 x 25,8 mm Excentrique, avec ou sans courroie Fixation de bâches