SHAMPOING NETTOYANT CARROSSERIE POUR CANON À MOUSSE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Shampoing nettoyant carrosserie pour canon à mousse pour professionnels.
Shampoing carrosserie pour canon à mousse : nettoyez rapidement et obtenez une finition sans traces
Shampoing nettoyant carrosserie pour canon à mousse : détergent concentré formulé pour le lavage extérieur des véhicules, destiné à être appliqué via un canon à mousse. Il génère une mousse dense qui adhère aux surfaces, ramollit le film routier et facilite le décollage des salissures (poussières, traces grasses, insectes) avant le rinçage et le lavage manuel. Conçu pour un usage en atelier, préparation esthétique ou parc automobile.
Points forts
Le shampoing nettoyant carrosserie Würth pour canon à mousse est conçu pour les professionnels recherchant un lavage rapide, homogène et sûr sur les surfaces peintes. Sa mousse dense augmente le temps de contact, favorise le décrochement du film routier et réduit les risques de micro-rayures en limitant le frottement direct. La formule vise une excellente lubrification, un rinçage facile et une finition sans traces, avec une compatibilité adaptée aux équipements de lavage (foam lance, stations haute pression, pulvérisateurs adaptés).
Caractéristiques importantes
Formulation généralement à pH neutre ou faiblement alcalin pour préserver les vernis et finitions, et compatible avec les protections courantes (cires, sealants). Utilisation en dilution selon le niveau de salissure et le matériel, fréquemment de l’ordre de 1:10 à 1:100 dans le réservoir du canon à mousse. Produit liquide concentré, souvent de couleur ambrée ou rosée selon version, avec agents tensioactifs moussants et additifs améliorant la glisse. Conditionnements courants adaptés aux ateliers et flottes, typiquement 1 L et 5 L. Bonne tenue de mousse sur surfaces verticales et rinçage sans résidus collants.
Domaines d'applications courants
Lavage extérieur de véhicules légers, utilitaires, poids lourds, véhicules de service et parcs automobiles. Pré-lavage moussant avant lavage manuel, entretien régulier en centres de préparation esthétique, concessions, ateliers carrosserie-peinture (hors cabine), et maintenance de flottes pour limiter l’encrassement chronique (film routier, poussières, traces organiques).
Conseils d'utilisation
Appliquer sur carrosserie froide et à l’ombre. Réaliser un prélavage si la surface est très chargée en particules. Régler le canon à mousse pour obtenir une mousse épaisse, laisser agir quelques minutes sans laisser sécher, puis rincer abondamment de haut en bas. Adapter la dilution et la pression au niveau de salissure, et compléter par un lavage au gant avec technique des deux seaux si nécessaire. Porter les EPI recommandés et respecter les consignes de la FDS.