VIS À BOIS 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 vis à bois 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage total /Filetage simple, Filetage à gros pas, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 100 mm sont des éléments de fixation essentiels dans la menuiserie et la construction. Robustes et durables, elles assurent une liaison forte et stable entre les pièces de bois. Leur longueur permet une application variée, allant de l'assemblage de structures en bois massif à la fixation de panneaux ou de cadres. Les vis à bois 100 mm sont spécialement conçues pour pénétrer profondément dans le matériau, garantissant ainsi une tenue solide et durable. Elles sont idéales pour des projets nécessitant une grande résistance et fiabilité, comme la construction de meubles, de terrasses ou de charpentes. Leur utilisation assure une finition soignée et professionnelle, faisant des vis à bois 100 mm un choix privilégié pour les applications exigeantes en menuiserie et construction.