VIS POUR OSSATURE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 9 vis pour ossature en bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Filetage métrique,....
Filter


Vis pour ossature bois : assemblez solidement vos structures avec des fixations en acier zingué, brut ou inox

Les vis pour ossature bois sont des fixations spécialement conçues pour assembler des structures en bois. Elles offrent une résistance accrue à la traction et à la flexion, garantissant une connexion solide et durable entre les éléments en bois. Disponibles en acier zingué, brut ou inox, elles sont adaptées à divers environnements, y compris ceux exposés à l'humidité ou aux conditions extérieures. Leur conception optimisée facilite l'insertion dans le bois tout en minimisant le risque de fissuration, assurant ainsi une stabilité structurelle essentielle pour les constructions professionnelles.

Les points forts des vis pour ossature bois

Les vis pour ossature bois Würth sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de la construction. Leur conception robuste assure une fixation solide et durable, même dans les conditions les plus exigeantes. Elles offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur. De plus, leur filetage optimisé garantit une pénétration facile et rapide dans le bois, réduisant ainsi le temps de travail et l'effort nécessaire.

Les caractéristiques importantes des vis pour ossature bois

Les vis pour ossature bois sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins de construction, allant généralement de 4 mm à 10 mm de diamètre et de 40 mm à 300 mm de longueur. Elles sont fabriquées en acier zingué, brut ou inox, offrant ainsi une protection contre la rouille et une longévité accrue. Certaines vis sont dotées d'une tête fraisée pour un fini affleurant et discret, tandis que d'autres ont une tête ronde pour une résistance accrue. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant ainsi leur fiabilité.

Les domaines d'applications courants des vis pour ossature bois

Les vis pour ossature bois sont couramment utilisées dans la construction de structures en bois telles que les charpentes, les terrasses, les bardages et les cloisons. Elles sont également idéales pour la fixation de panneaux OSB, de contreplaqué et d'autres matériaux dérivés du bois. Leur polyvalence les rend indispensables pour les travaux de construction et de rénovation nécessitant des fixations solides et durables.

Les conseils d'utilisation des vis pour ossature bois

Pour une utilisation optimale des vis pour ossature bois, il est recommandé de pré-percer le bois dur afin de faciliter l'insertion et de prévenir les fissures. Utilisez un embout adapté pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que la longueur de la vis est suffisante pour pénétrer profondément dans le matériau de support, garantissant ainsi une fixation sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de vos outils pour maintenir une efficacité maximale lors de l'installation.