TUBE PER
Tubes PER et multicouche : distribuez l'eau potable et le chauffage avec des canalisations rapides à poser
Les tubes PER (polyéthylène réticulé) et multicouches sont des canalisations plastiques utilisées pour la distribution d'eau potable, de chauffage et de climatisation. Les tubes multicouches PE-Xc associent une couche de polyéthylène réticulé à une couche d'aluminium soudée bord à bord, ce qui les rend étanches à l'oxygène. Ils se déclinent du diamètre 16 au diamètre 63 mm, en barres de 3 ou 5 mètres ou en couronnes de 50 mètres, avec une paroi de 2 mm. Certains sont pré-isolés ou pré-gainés. Les plombiers, chauffagistes, installateurs sanitaires et entreprises de rénovation les posent en neuf comme en réhabilitation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le polyéthylène réticulé, dit PER ou PEX, est un polyéthylène dont les chaînes moléculaires ont été reliées entre elles, ce qui lui donne une grande résistance à la température et à la pression. Le procédé de réticulation, qui peut être réalisé par peroxyde, par silane ou par irradiation, explique les désignations PE-Xa, PE-Xb et PE-Xc, ces derniers étant réticulés par irradiation électronique. Pour les canalisations d'eau, l'ajout d'une fine couche d'aluminium soudée dans la paroi a créé le tube multicouche, qui conserve sa forme une fois cintré, ne se dilate presque pas, et bloque la diffusion de l'oxygène. Cette dernière propriété est essentielle en chauffage : l'oxygène qui traverse un tube non barrière favorise la corrosion des radiateurs et des chaudières en acier. Le coefficient de dilatation du multicouche est proche de celui du cuivre, ce qui facilite son installation.
Les points forts de ce type de produits
- Tube aluminium soudé bord à bord, 100 % étanche à l'oxygène, protégeant l'installation contre la corrosion
- Coefficient de dilatation linéaire faible, identique à celui du tube cuivre
- Résistance à la corrosion, aux incrustations et au tartre, pour une longue durée de vie
- Grande souplesse et mise en forme à la main, sans chalumeau ni soudure
- Version pré-isolée ou pré-gainée pour limiter les déperditions thermiques et protéger le tube
- Raccords à sertir ou à emboîtement rapide, qui accélèrent la pose
- Pince coupe-tube dédiée pour une découpe nette, sans écraser le tube
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 16 mm à 63 mm selon les références
- Longueurs : barres de 3 ou 5 m, couronnes de 50 m
- Épaisseur de paroi : 2 mm pour les tubes multicouches PE-Xc
- Matière : polyéthylène réticulé avec couche d'aluminium soudée, ou polyéthylène polymérisé
- Isolation : épaisseur de 13 mm sur le tube pré-isolé Ø 16, 20 et 26
- Coloris : blanc pour les tubes standard, bleu pour les tubes isolés
- Fluides : eau potable froide et chaude, chauffage et climatisation selon la référence
- Outil de coupe : pince coupe-tube jusqu'à Ø 42 mm pour PVC, PE, PP et PEX, avec lame en acier trempé
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Distribution d'eau potable en logement individuel, collectif et tertiaire
- Réseaux de chauffage par radiateurs et planchers chauffants
- Réhabilitation de canalisations anciennes en cuivre ou en acier
- Climatisation et réseaux d'eau glacée
- Installations sanitaires, cuisines professionnelles et locaux techniques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre en fonction du débit et de la longueur de réseau, en vérifiant les pertes de charge
- Couper le tube à l'équerre avec une pince coupe-tube adaptée, puis calibrer et chanfreiner l'extrémité avant le raccord
- Respecter le rayon de cintrage minimal du fabricant pour éviter d'écraser ou de plisser le tube
- Utiliser uniquement les raccords et les outils de sertissage compatibles avec le diamètre et le type de tube
- Utiliser un tube pré-isolé ou une gaine isolante pour limiter les pertes thermiques et la condensation
- Protéger le tube des UV et des chocs, et éviter le contact direct avec des sources de chaleur
- Effectuer un essai d'étanchéité sous pression avant de fermer les cloisons ou de couler la chape
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tube | Diamètre / longueur | Paroi / isolation | Structure | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Tube multicouche ECO en barre | Barre de 3 m | Paroi de 0,2 mm sur la couche extérieure | PE polymérisé et aluminium | Distribution d'eau et chauffage |
| Tube multicouche en barre 3/5 m | Ø 16 à 63 mm, barres de 3 ou 5 m | Standard | PE-Xc et aluminium | Distribution d'eau et chauffage |
| Tube multicouche PE-Xc en couronne | Ø 16, couronne de 50 m | Paroi de 2 mm | PE-Xc et aluminium | Eau potable, pose rapide |
| Tube multicouche pré-gainé | Selon diamètre | Gaine polyéthylène | PE-X et aluminium | Passage en dalle ou en sol |
| Tube multicouche pré-isolé PE-Xc | Ø 16, 20 et 26, 50 m | Isolant de 13 mm | PE-Xc et aluminium | Eau chaude, limitation des pertes |
| Tube multicouche Combi avec coque | Ø 16, 50 m | Paroi de 2 mm, coque | PE-Xc et aluminium | Eau potable, protection renforcée |
| Pince coupe-tube plastique | Jusqu'à Ø 42 mm | Lame acier trempé | Forme pistolet à cliquet | Coupe de PVC, PE, PP et PEX |