VIS M6X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 264 vis M6x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x40 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour assembler ou fixer divers matériaux dans de multiples domaines d'application. D'un diamètre de 6 mm et d'une longueur de 40 mm, cette vis est adaptée à des tâches qui nécessitent une solidité et une durabilité importantes. Elle est principalement utilisée dans la mécanique, la construction, l'ameublement, et l'électronique, offrant une solution fiable pour joindre des pièces métalliques, en bois ou en plastique. Sa taille standardisée permet une compatibilité avec une large gamme de composants. De plus, sa conception robuste assure une résistance à la corrosion et peut supporter des charges importantes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une fixation sûre et durable.