VIS ET BOULON TRCC 6X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 boulons et vis TRCC 6x16 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Carré... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 6x16 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux domaines d'application, allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures métalliques. Ces vis, caractérisées par leur tête ronde à collet carré, offrent une excellente résistance à la rotation lors du serrage, ce qui les rend idéales pour des installations où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Le diamètre de 6 mm et la longueur de 16 mm des vis TRCC 6x16 assurent une compatibilité avec divers matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique, ce qui les rend extrêmement polyvalentes. Leur conception robuste permet une utilisation dans des environnements exigeants où les vis doivent résister à des forces mécaniques importantes sans céder. Les vis TRCC 6x16 sont un choix privilégié pour des applications nécessitant une fixation sûre et durable. Leur polyvalence et leur robustesse en font un outil indispensable dans la réalisation de projets structuraux variés.