JOINT TORIQUE 15 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 joint torique 15 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Le joint torique 15 mm est un composant essentiel dans de nombreux domaines d’application, offrant une solution efficace pour l'étanchéité dans divers équipements. Grâce à sa conception simple mais robuste, le joint torique 15 mm assure une étanchéité parfaite contre les fuites de fluides et de gaz, ce qui le rend indispensable dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques, et dans l'industrie automobile. Sa résistance aux hautes températures et aux produits chimiques permet son utilisation dans des environnements exigeants, garantissant ainsi la fiabilité et la longévité des machines et des installations. Le joint torique 15 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa compatibilité avec de nombreux matériaux, ce qui en fait une solution polyvalente et économique pour assurer l'étanchéité dans diverses applications industrielles.