Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
VIS FHC M5
Produits
53
Filtre
Filter
Longueur
10 mm
20 mm
12 mm
16 mm
25 mm
35 mm
40 mm
30 mm
45 mm
8 mm
60 mm
50 mm
6 mm
70 mm
5 mm
80 mm
55 mm
90 mm
100 mm
14 mm
4 mm
65 mm
18 mm
22 mm
75 mm
120 mm
110 mm
140 mm
85 mm
150 mm
95 mm
130 mm
180 mm
28 mm
3 mm
160 mm
200 mm
115 mm
125 mm
15 mm
170 mm
32 mm
Diamètre de tête
4.7 mm
9.2 mm
7.5 mm
9.3 mm
11 mm
5.6 mm
8.4 mm
11.3 mm
15.8 mm
14.5 mm
3.8 mm
5.5 mm
10.07 mm
12.16 mm
16.43 mm
18 mm
20.69 mm
24.81 mm
7.96 mm
18.3 mm
5.81 mm
11.20 mm
13.44 mm
28.31 mm
30.61 mm
22.4 mm
36.75 mm
39 mm
17.92 mm
26.88 mm
8.96 mm
22 mm
3 mm
10 mm
12 mm
20 mm
24 mm
6.5 mm
6.72 mm
8 mm
30 mm
33.6 mm
33 mm
5.08 mm
1.9 mm
11.30 mm
13 mm
15.57 mm
15.80 mm
16 mm
18.30 mm
29 mm
30.8 mm
36 mm
4.09 mm
40.32 mm
5.50 mm
6 mm
7.3 mm
7.50 mm
8.40 mm
9.30 mm
Diamètre nominal
5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
3 mm
10 mm
12 mm
2.5 mm
2 mm
16 mm
14 mm
20 mm
24 mm
1.6 mm
3.5 mm
18 mm
1 mm
22 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M5
M4
M6
M8
M3
M10
M12
M2,5
M2
M16
M14
M20
M24
M1,6
M3,5
M18
M1
M22
Pas
0.8 mm
0.7 mm
1 mm
1.25 mm
0.5 mm
1.5 mm
1.75 mm
0.45 mm
0.4 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.25 mm
0.70 mm
Hauteur de tête
1.65 mm
5 mm
1.5 mm
2.5 mm
3.1 mm
3.72 mm
2.2 mm
2.7 mm
4.96 mm
6.2 mm
2.48 mm
3.3 mm
3 mm
7.44 mm
4.65 mm
1.2 mm
4 mm
1.86 mm
8.8 mm
8.4 mm
10.16 mm
14 mm
0.96 mm
6 mm
1.93 mm
2.3 mm
2.8 mm
3.30 mm
4.4 mm
5.5 mm
6.5 mm
8 mm
1.69 mm
7.5 mm
0.6 mm
1.45 mm
1.7 mm
13.1 mm
2.20 mm
2.35 mm
2.70 mm
Empreinte intérieure
IS3
IS4
IS5
IS6
IH2.5
IS8
H1
IS2
H2
IS10
Fente
H3
H4
IS12
TX25
IS14
TX20
TX30
TX45
Z2
Z3
TX10
TX50
TX8
Z1
Z4
6P 1,5 mm
TX6
H0
TX15
Forme de tête
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
SK || SK || Tête fraisée
Classe de résistance
4.8
08.8
10.9
70
50
070
8.8
050
12.9
Type d’empreinte
Six pans creux
Cruciforme
Fente
Hexalobulaire intérieur
H
Finition
NU || Brut || Brut
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
ZNBHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008
E2J || E2J || Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant
ZNSHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
VZD || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
ZNSHR || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008
ZSML || Zinc, épaisseur de couche 3-8, irisé, passivé, étanchéifié, revêtement de protection anticorrosion || Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008
Matière
ST || ST || Acier
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Laiton
ISO
10642
14581
7046-2
7046-1
2009
DIN
965
7991
963
Type de filetage
Filetage total
Filetage partiel
Voir tous les filtres
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 non allié PH
Classe de résistance :
4.8
Empreinte intérieure :
H4
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 14581 A2 inox non allié
Empreinte intérieure :
TX45
Finition :
NU || Brut || Brut
Type d’empreinte :
Hexalobulaire intérieur
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2 70 brut PH
Empreinte intérieure :
H4
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
7046-2
Voir la gamme →
DIN 7991/ISO 10642 acier 08,8 zingué
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête :
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
Iso :
10642
Voir la gamme →
Vis TF DIN 965 inox similaire A4 simple PZ
Classe de résistance :
50
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
Empreinte intérieure :
IS14
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis FHc TF acier zingué 10.9 6 pans creux DIN 7991
Din :
7991
Matière :
ST || ST || Acier
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 08.8 zingué
Din :
7991
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée TF inox A2 DIN 965 PH
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN 963 inox A4 brut
Din :
963
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 acier 4.8 brut
Din :
963
Empreinte intérieure :
Fente
Forme de filetage :
Filetage métrique
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 acier 8.8 zingué
Din :
963
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis tête fraisée ISO 7046-2 inox A270 non allié PZ
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 laiton nickelé
Finition :
E2J || E2J || Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée TF acier zingué 4.8 DIN 965 PH
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué 4.8
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
ST || ST || Acier
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN 963 inox A2 brut
Classe de résistance :
70
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN963 acier zingué 4.8
Classe de résistance :
4.8
Din :
963
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Voir la gamme →
Vis TF ISO 10642 acier 08.8 zinc-nickel argent
Empreinte intérieure :
IS3
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zinc-nickel
Empreinte intérieure :
TX45
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 965 acier 4.8 nickelé PH
Din :
965
Empreinte intérieure :
H2
Finition :
E2J || E2J || Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 laiton non allié
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
Laiton
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 965 inox A2 PZ
Empreinte intérieure :
Z4
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis TF ISO 7046-1 acier 4.8 zinc nickel noir PH
Finition :
ZNBHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
7046-1
Voir la gamme →
Voir plus de résultats
Recommandations
Vis inox
Vis chc
Vis M8
Vis M6
Vis M4
Vis à bois 5x60
Vis M6x100
Fraise pour défonceuse
Disque à meuler 180 mm
Vis torx 5x50