BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ DIN 910

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 bouchon d'étanchéité DIN 910 pour professionnels.
Filter



DIN 910 – Bouchons filetés à tête hexagonale

La norme DIN 910 concerne des bouchons filetés à tête hexagonale utilisés pour fermer des orifices dans des carters, réservoirs ou circuits. La tête permet le serrage à la clé et la forme de la portée est conçue pour recevoir le dispositif d’étanchéité prévu par la variante. La désignation complète doit être contrôlée afin d’identifier le type de filetage et la configuration exacte.


Compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas, la longueur d’engagement, la portée d’étanchéité, le matériau et le joint associé. Assurez-vous que ces éléments conviennent au fluide, à la pression et à la température de service. Un bouchon qui se visse n’assure pas nécessairement l’étanchéité si le joint ou la portée ne correspond pas.


Montage : nettoyez le filetage et la surface d’appui, installez le joint recommandé et appliquez le couple du fabricant. Évitez le serrage excessif qui pourrait endommager le corps ou le filetage. Après pose, vérifiez l’absence de fuite dans les conditions prévues pour l’installation.