GOUJON D'ANCRAGE M12 X 220
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M12 x 220 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 200 mm, 220 mm, 255 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M12 x 220 est conçu pour offrir une solution de fixation robuste et fiable dans diverses applications de construction et d'ingénierie. Ce produit, grâce à son diamètre de 12mm et sa longueur de 220mm, assure une ancrage solide dans le béton et d'autres matériaux de maçonnerie, ce qui le rend idéal pour la fixation de structures métalliques, de machines ou de supports dans des projets de construction industrielle et commerciale. Le goujon d'ancrage M12 x 220 est reconnu pour sa résistance à la traction et à la corrosion, garantissant ainsi une durabilité et une sécurité accrues pour les installations à long terme. Son utilisation dans le secteur de la construction civile comme dans celui de la rénovation de bâtiments historiques montre sa polyvalence et son adaptabilité à une large gamme de besoins et d'environnements.
