CHEVILLE POUR MATÉRIAUX ET MURS CREUX

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 82 Cheville pour matériaux et murs creux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 60 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme



Chevilles pour matériaux creux : ancrez vos fixations dans la brique, le parpaing et la plaque de plâtre

Les chevilles pour matériaux creux sont des chevilles conçues pour fixer des charges dans des supports qui contiennent des vides : brique creuse, parpaing, hourdis, plaque de plâtre, panneau sandwich ou cloison alvéolaire. Leur principe consiste à s'expandre, à basculer ou à se nouer derrière la paroi pour répartir l'effort sur une grande surface. On distingue les chevilles multimatériaux en polyamide ou en polypropylène, les chevilles métalliques à expansion, les chevilles à bascule, les chevilles à ressort, les chevilles à frapper et les scellements chimiques avec tamis. Les plaquistes, les électriciens, les installateurs, les menuisiers et les équipes de maintenance les utilisent pour des fixations fiables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Fixer une vis dans un bloc plein est simple : le matériau retient le filet. Dans un matériau creux, la vis tombe dans le vide, et il faut un système qui prenne appui sur les cloisons internes. Les chevilles plastiques à expansion, comme les modèles à triple expansion, s'ouvrent en trois ou quatre branches et se nouent dans l'alvéole en formant un nœud. Les chevilles multimatériaux bicomposant utilisent deux matières : une partie rigide qui transmet l'effort et une partie souple qui épouse les formes du support. Pour les charges lourdes, le scellement chimique avec un tamis offre une autre solution : la résine remplit l'alvéole à travers un tamis plastique, puis durcit pour former un bloc d'ancrage. Ce principe s'applique aussi aux briques creuses et aux parpaings alvéolaires. Dans tous les cas, la mise en œuvre doit se faire sans percussion afin de ne pas casser les cloisons internes du matériau.


Les points forts de ce type de produits

  • Ancrage fiable dans la brique creuse, le parpaing, le hourdis et la plaque de plâtre
  • Chevilles multimatériaux qui s'adaptent à des supports pleins, creux ou mixtes, avec une seule référence
  • Chevilles à bascule, à ressort et métalliques pour les charges plus lourdes en plafond et en cloison
  • Chevilles plastiques avec vis, en acier zingué ou inox A4, avec classe de résistance au feu F30 sur certains modèles
  • Scellement chimique avec tamis pour les ancrages exigeants dans la brique creuse et la maçonnerie
  • Coffret assorti de 450 chevilles Shark TWIST pour avoir toutes les tailles à portée de main

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : polyamide (PA), polypropylène (PP), polyéthylène (PE), acier zingué (zinc de 5 µm), inox A4
  • Diamètres : de 5 à 14 mm pour les chevilles Shark Pro, de 6 à 14 mm pour les chevilles Shark TWIST, 6 à 14 mm pour les chevilles SymCon W-UR
  • Longueur : 130 mm pour la cheville plastique triple expansion Ø14 mm destinée au parpaing et à la brique
  • Filetage métrique : M8 pour les chevilles métalliques W-MH, avec perçage de 13 mm pour la version à tige filetée
  • Cheville à bascule W-KD : longueur de 100 mm, perçage de 17 mm pour la version sans vis
  • Température d'utilisation : à partir de -40 °C pour les chevilles Shark TWIST
  • Scellement chimique : WIT-PM 200 (420 ml) et WIT-VM 250, avec tamis plastique pour la maçonnerie creuse, homologations ETA
  • Coffret SHARK TWIST de 450 pièces : 6x36 (200), 8x46 (100), 10x56 (100), 12x66 (30), 14x76 (20)

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation d'appareils, d'étagères, de luminaires et de sanitaires dans des cloisons de briques creuses ou en plaque de plâtre
  • Pose de menuiseries, de supports et de rails sur parpaing ou brique alvéolaire
  • Installations électriques et plomberie dans les murs et cloisons creux
  • Travaux d'isolation, avec chevilles à frapper et rosaces dans les panneaux ou les isolants
  • Maintenance et rénovation dans les bâtiments à murs creux

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Identifier le support avant de choisir la cheville : brique creuse, parpaing, plaque de plâtre ou matériau plein
  • Percer en rotation seule, sans percussion, pour ne pas briser les cloisons internes du matériau creux
  • Respecter le diamètre de perçage et la profondeur recommandés, et nettoyer le trou avant la pose
  • Choisir une longueur de vis adaptée : épaisseur de la pièce à fixer plus la longueur de la cheville
  • Utiliser un tamis avec les scellements chimiques dans les briques creuses pour remplir l'alvéole de manière régulière
  • Respecter les charges maximales et l'espacement entre fixations indiqués pour chaque cheville

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cheville Matière Supports Dimensions Usage principal
Cheville multimatériaux Shark Pro Polyamide (PA) Plein et creux Ø 5 à 14 mm Fixation polyvalente
Cheville bicomposant Shark TWIST Polypropylène et polyamide Plein et creux, plaque de plâtre Ø 6 à 14 mm, -40 °C minimum Fixation universelle, sans changer de cheville
Cheville plastique avec vis SHARK UR / W-UR Plastique, vis acier zingué ou inox A4 Béton, brique, béton cellulaire Ø 6 à 14 mm, résistance au feu F30 Fixations de menuiseries et de façades
Cheville plastique triple expansion Plastique Parpaing et brique Ø 14 mm, 130 mm Charges lourdes dans le creux
Cheville métallique W-MH Acier zingué (5 µm) Paroi creuse, plaque de plâtre M8, perçage 13 mm Charges moyennes en cloison
Cheville à bascule W-KD Acier zingué Paroi creuse, plafond, panneau sandwich 100 mm, perçage 17 mm Charges lourdes en plafond
Scellement chimique avec tamis WIT-PM 200 Résine Brique creuse, maçonnerie 420 ml, ETA Ancrages exigeants