PEIGNE À COLLE CARRELAGE
Peignes à colle carrelage : étalez et striez la colle pour une pose sans vide et un lit régulier
Les peignes à colle pour carrelage, appelés aussi platoirs ou truelles dentées, sont des outils à lame dentée qui strient la colle étalée sur le support. Les sillons ainsi formés garantissent une épaisseur de colle régulière et laissent l'air s'échapper sous le carreau. Leurs lames en acier ou en acier inoxydable mesurent 130 x 280 mm pour 0,7 mm d'épaisseur, avec des dentures trapézoïdales, carrées ou semi-circulaires. Les manches en bois ou en plastique bimatière assurent une prise confortable. Les carreleurs, les poseurs de sols et les artisans du second œuvre les utilisent pour poser carrelage, faïence et dalles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le peigne à colle a une double fonction : il dose la colle et il l'organise. Quand on passe les dents sur une couche de colle uniforme, on forme des rubans parallèles dont la hauteur correspond à la profondeur de la denture. Au moment de la pose, le carreau écrase ces rubans, qui s'étalent et se rejoignent pour former un lit continu, tandis que les vallées entre les rubans servent de canaux d'évacuation de l'air. Un peignage mal exécuté laisse des vides sous le carreau, qui peuvent sonner creux, se fissurer ou se décoller avec le temps. Pour cette raison, la forme de la denture est choisie selon le format du carreau : la denture trapézoïdale limite les espaces vides dans le sens de la longueur, et la denture semi-circulaire convient aux lits de colle épais.
Les points forts de ce type de produits
- Dents régulières qui dosent précisément la quantité de colle sur le support
- Lames en acier inoxydable résistantes à la rouille, faciles à nettoyer et durables
- Lame fixée au support par quatre points de soudure, pour un excellent transfert de force
- Manches en hêtre ciré ou en plastique bimatière, confortables et agréables à utiliser
- Poignée réglable qui se verrouille en 5 positions, pour travailler sans fatigue sur sol
- Denture trapézoïdale qui évite les espaces vides sous le carreau
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Lame : 130 mm de large pour 280 mm de long, épaisseur de 0,7 mm
- Matière de la lame : acier ou acier inoxydable
- Matière du manche : bois de hêtre ciré ou plastique bimatière
- Denture : trapézoïdale, avec largeur de 10 mm ou de 20 mm sur les modèles semi-circulaires
- Fixation de la lame : 4 points de soudure sur le support
- Poignée réglable avec articulation à 5 positions de verrouillage sur certaines références
- Variantes : platoir à colle denté acier, platoir inox à manche bois, truelle inox bimatière
- Usage : colles à carrelage, colles à faïence et mortiers-colles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de carrelage au sol et au mur dans le résidentiel et le tertiaire
- Pose de faïence en salle de bain, cuisine et locaux humides
- Pose de dalles intérieures et extérieures sur chape
- Pose de grands formats et de carreaux de forte épaisseur avec les dentures larges
- Rénovation de sols et de murs en carrelage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la denture en fonction du format du carreau : petite denture pour les petits formats, grande denture pour les grands formats
- Étaler d'abord la colle à plat, puis la strier avec les dents tenues à un angle constant par rapport au support
- Tracer les sillons dans une seule direction pour que l'air s'évacue lors de la pose du carreau
- Poser le carreau en le déplaçant perpendiculairement aux sillons et en appuyant fermement
- Contrôler régulièrement un carreau fraîchement posé pour vérifier que la colle est bien transférée sur toute la surface
- Nettoyer l'outil à l'eau dès la fin de la pose, avant que la colle ne durcisse, puis le sécher
- Utiliser la poignée réglable pour travailler à genoux ou au sol avec un poignet plus naturel
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de peigne | Lame | Matière | Poignée | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Platoir à colle denté, manche bois | 130 x 280 mm, 0,7 mm | Acier | Bois de hêtre ciré | Pose courante de carrelage |
| Platoir à colle denté inox, manche bois | 130 x 280 mm, 0,7 mm | Acier inoxydable | Bois | Pose en milieu humide |
| Truelle dentée inox, pose carreaux et dalles | 130 x 280 mm, denture trapézoïdale | Acier inoxydable | Bimatière | Carreaux et dalles, sans espace vide |
| Truelle dentée inox à poignée bimatière | 130 x 280 mm, 0,7 mm | Acier inoxydable | Plastique bimatière | Pose intensive, confort de prise |
| Truelle dentée inox à poignée réglable | 130 x 280 mm, denture de 10 mm | Acier inoxydable | Réglable, verrouillable en 5 positions | Pose au sol et travail prolongé |
| Truelle dentée semi-circulaire | 130 x 280 mm, denture de 20 mm | Acier inoxydable | Bicomposant | Grands formats, lit de colle épais |